カテゴリ
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ag445」の検索結果

Oリング 1AG
NOK¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)線径(Φmm)5.7±0.13硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
松潤 5.0丁型
呉竹¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。高級作品用。純松煙墨。濃墨では落ち着きのある黒、淡墨では冷たさを感じさせる青味。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)35×15×133