カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 手袋(11)
  • 自動車純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「ag45」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所エアーガン レバー付プラグ仕様栗田製作所(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR) 森清化工Oリング JIS B 2401 Gシリーズ固定用(NBR)森清化工(15件のレビュー)
209税込230特価
1袋(5個)
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別G形固定用使用温度範囲(℃)-30~100規格JIS B 2401硬度70(±5)°機能耐油、耐摩耗、耐熱
エアーガン プラグ仕様 栗田製作所エアーガン プラグ仕様栗田製作所(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
ロングノズル 栗田製作所ロングノズル栗田製作所(9件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじG1/8材質本体:黄銅棒パイプ:銅製六角対辺(mm)12
Oリング Gシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から12日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
エアーガン 栗田製作所エアーガン栗田製作所(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スタンダードタイプのエアーガンとなります。
用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
自在ノズル 栗田製作所自在ノズル栗田製作所(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ねじG1/8
スレンダーノズル 栗田製作所スレンダーノズル栗田製作所(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
エアーガン レバー付 栗田製作所エアーガン レバー付栗田製作所(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0接続口径G(PF)1/4トラスコ品番363-4558質量(g)200エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアガンノズル 栗田製作所エアガンノズル栗田製作所(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)21ノズル口径(Φmm)2ねじG1/8トラスコ品番556-9532材質POM樹脂質量(g)2エア噴出量(L/min)160
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
209税込230
1袋(5個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫いACE GLOVE(エースグローブ)
629税込692
1双ほか
当日出荷から翌々日出荷
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。強さとコストを求められる現場に最適です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
ロングノズル Φ6 栗田製作所ロングノズル Φ6栗田製作所(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
用途様々な清掃作業で活躍します。ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキ
AG459 甲メリオイル ACE GLOVE(エースグローブ)AG459 甲メリオイルACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)
519税込571
1双
当日出荷
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。甲に伸縮性のジャージを使用し通気性が良く、ソフトな装着感。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-62
AG4580 エースプレミアム オイルマジック ACE GLOVE(エースグローブ)AG4580 エースプレミアム オイルマジックACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
889税込978
1双
当日出荷
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。ソフト感にマジックによるフィット感がプラスされた最高の作業性。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4515 オイルカワテ鉄筋 ACE GLOVE(エースグローブ)AG4515 オイルカワテ鉄筋ACE GLOVE(エースグローブ)
919税込1,011
1双
当日出荷から3日以内出荷
牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。オイル加工で柔らかさアップ。鉄筋を握る時にあたる部分を補強しています。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルマジック ACE GLOVE(エースグローブ)オイルマジックACE GLOVE(エースグローブ)
689税込758
1双ほか
当日出荷から3日以内出荷
牛床革のバット部を使用し厚みをやや薄く調整したAグレード。オイル加工で柔らかさアップ。マジックタイプによりフィット感もよく、用途は選びません。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オイルレスエアーガン 栗田製作所オイルレスエアーガン栗田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オイルレスタイプのエアーガン。通常のエアーガンはバルブ内部にオイル等を使用しておりますが、こちらのエアーガンは製造時にオイル等を一切使用せずに製作しております。
用途精密機械部品へのエアブローに。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番556-7955全長(mm)116質量(g)184最高使用圧力(MPa)0.7取付口G1/8(ノズル)
AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)AG4570 エースプレミアム オイルカワテ外縫いACE GLOVE(エースグローブ)(3件のレビュー)
819税込901
1双
当日出荷から3日以内出荷
牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。オイル加工でさらにソフトに。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
抗菌泡立て 2ライン ハセガワ抗菌泡立て 2ラインハセガワ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
HACCP対応。線材の根元が洗えます。煮沸しても柄の中に水が入りません。線材が抜けません。文部科学省の洗浄消毒マニュアルに準拠!! ツーラインは、内分泌攪乱化学物質(環境ホルモン)の含有材料は使用していません。 柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
材質(線材)SUS308、(柄)ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
Oリング 1A-G 大阪魂Oリング 1A-G大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷から9日以内出荷
AG4501 オイルカワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)AG4501 オイルカワテ外縫いACE GLOVE(エースグローブ)
799税込879
1双
翌々日出荷から3日以内出荷
牛床革のバット部を使用し、オイル加工を施したAAグレード床革手袋。床革手袋最高の耐久性と快適性を兼ね備えています。親指付け根を黒アテでさらに補強。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
オールステンレスエアーガン 栗田製作所オールステンレスエアーガン栗田製作所
49,980税込54,978
1丁
当日出荷
オールステンレス製のエアーガンです。 固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用エアー取付口R1/4ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-9242材質ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨全長(mm)145質量(g)376最高使用圧力0.7MPa
オイル内綿カワテ外縫 ACE GLOVE(エースグローブ)オイル内綿カワテ外縫ACE GLOVE(エースグローブ)
719税込791
1双
翌々日出荷
オイル革手の柔らかさと、汗のベタつきを防ぐ内綿付きで作業性アップ。
300x450mm ポリ袋(50枚) エスコ300x450mm ポリ袋(50枚)エスコ
1,350税込1,485
1束(50枚)
当日出荷
材質LDPE寸法(mm)300×450アズワン品番64-2300-08入数50
オイルカワテ外縫い無地 ACE GLOVE(エースグローブ)オイルカワテ外縫い無地ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3双)ほか
当日出荷から3日以内出荷
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。柔らかい使用感が特徴で、コストパフォーマンスの優れた手袋です。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)AG4509 牛床革手袋 オイル 外縫いACE GLOVE(エースグローブ)
599税込659
1双
翌々日出荷
ハードワークに強いAグレードの牛床革手袋。耐久性がよいので、幅広い用途に対応します。オイル加工で柔らかさアップ。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、アウトドア、キャンプ材質牛床革オイル加工入数1
アングルグラインダー4インチ強力型 空研アングルグラインダー4インチ強力型空研
39,980税込43,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業、中研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360で変更出来ます。 サイレンサー付です。 スピンドルロック機構の採用により砥石の交換が容易(専用工具が不要)です。 研削作業が確認しやすいスロープヘッド形状です。 錆び落とし・面取り・バリ取り軽研削作業に最適です。 歯車パーツは高耐久性のニッケルクロムモリブデン鋼を採用です。 モータ出力は従来品の約1.3倍とパワフルです。 排気方向が360°変更出来ます。 サイレンサー付です。
用途錆び落とし面取りなどのあらゆる中研削作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(m3/min)0.54材質ニッケルクロムモリブデン鋼全長(mm)226高さ(mm)96研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15使用空気圧力(MPa)0.6無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方
ステンレスロングノズル 栗田製作所ステンレスロングノズル栗田製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷
耐腐食性に優れたオールステンレス製のロングノズルです。 先端部は絞り加工で、部品落下の心配がありません。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8最高使用圧力0.7MPaパイプ径(Φmm)5
AG457HT  オイル外縫いハトメ付 ACE GLOVE(エースグローブ)AG457HT オイル外縫いハトメ付ACE GLOVE(エースグローブ)
649税込714
1双
翌々日出荷
牛床革のベリー部とショルダー部を使用したBグレード床革にオイル加工を施して柔らかさアップ。ハトメ付きで腰ベルトのカラビナやU字フックにかけられます。
用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業アズワン品番65-0306-47
非防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造非防水型アングルボックスコネクター45°大阪コネクター製造
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
Tx45 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx45 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT45エスコ品番EA611AG-45軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ4.5x80mm [Nut]ドライバーエスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AG-4.5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー4.5馬力オイルレスエアコンプレッサアグリカルチャー
330,000税込363,000
1台
翌日出荷
定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6取扱説明書(2.35MB)
メーター セット(1A) MAZDA(マツダ)メーター セット(1A)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
モール セット(L) バックウインド (8A) MAZDA(マツダ)モール セット(L) バックウインド (8A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
モール セット(L) ドリップ (8A) MAZDA(マツダ)モール セット(L) ドリップ (8A)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
モール セット(R) バックウインド (8A) MAZDA(マツダ)モール セット(R) バックウインド (8A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
モール ロアー バックウインド (8A) MAZDA(マツダ)モール ロアー バックウインド (8A)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷