カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 手袋(1)
  • 農業機械(1)

「ag45x150」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(9件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
  • ロングノズル 栗田製作所

    ロングノズル

    栗田製作所(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エア流量調整機能付き。
    材質本体:黄銅棒パイプ:銅製タイプエア流量調整タイプねじG1/8六角対辺(mm)12パイプ径(Φmm)5ノズル口径(Φmm)2.3
  • ロングノズル Φ6 栗田製作所

    ロングノズル Φ6

    栗田製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプ外径Φ6のハードタイプ用途に合わせて取り換え可能です。
    用途様々な清掃作業で活躍します。材質銅パイプ・黄銅棒表面処理クロームメッキノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5525質量(g)62口径(Φmm)2ノズル長(mm)100ノズル外径(Φmm)6ノズルねじ径G(PF)1/8
  • ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所

    ロングノズルエアーダスターガン

    近畿製作所(10件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8
  • エアーダスター標準ノズル TRUSCO

    エアーダスター標準ノズル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
    ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし モノタロウ

    ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし

    モノタロウ(46件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
    用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • エアーダスターガン TRUSCO

    エアーダスターガン

    TRUSCO(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
    用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • エアーガン 栗田製作所

    エアーガン

    栗田製作所(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプのエアーガンとなります。
    用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付プラグ仕様 栗田製作所

    エアーガン レバー付プラグ仕様

    栗田製作所(16件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
  • エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所

    エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)

    近畿製作所(22件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
    材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0ノズルねじ径PF1/8
  • エアーダスター SK11

    エアーダスター

    SK11(85件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
    用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
  • 自在ノズル 栗田製作所

    自在ノズル

    栗田製作所(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
    材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル口径(Φmm)2.3ノズル外径(Φmm)(先端)7ノズル取付部G1/8チューブ径(Φmm)6
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ワッシャー 6.5X11.5X2.0 BIGM(丸山製作所)

    ワッシャー 6.5X11.5X2.0

    BIGM(丸山製作所)
    43税込47
    1個
    8日以内出荷
    図解NoJH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.25、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.61、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.25、MP2500E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.45、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ワツシヤ 6.5X11.5X2.0_No.21、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.25、MSW1108-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.49など