カテゴリ
- 手袋(2)
- 機構部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ag465」の検索結果

AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い
ACE GLOVE(エースグローブ)¥899税込¥9891双当日出荷牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
Oリング 1AG
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
山魚女5.0
呉竹¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 高級作品用 濃墨では紫味を帯びた深遠な黒で、淡墨にすると赤紫系の墨色。年数を加えると奥深い風格を現します。材質煤・膠・香料寸法(mm)85×12×85(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)型5.0丁型