カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(1)

「ag465」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    599税込659
    1双ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。強さとコストを求められる現場に最適です。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG4650 エースプレミアム牛床革カワテ外縫い

    ACE GLOVE(エースグローブ)
    899税込989
    1双
    当日出荷
    牛床革のバット部を使用し、柔軟性をさらにアップさせたAAAグレード床革使用。従来の床革手袋にない柔軟性を追求しました。
    用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
  • Oリング 1AG NOK

    Oリング 1AG

    NOK
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)線径(Φmm)5.7±0.13種類G形固定用使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • 山魚女5.0 呉竹

    山魚女5.0

    呉竹
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    呉竹独自の採煙法で採取された精煙をまったりと練り上げた至上の製品。 高級作品用 濃墨では紫味を帯びた深遠な黒で、淡墨にすると赤紫系の墨色。年数を加えると奥深い風格を現します。
    材質煤・膠・香料寸法(mm)85×12×85(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)5.0丁型
  • 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
  • 1"  リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    8,630税込9,493
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
  • 3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    6,020税込6,622
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
  • Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G465-N NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G465-N

    NOK
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AG465N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO06715-AJIS呼び旧JIS:G465太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)464.3内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下