カテゴリ
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
「age-1200-f48」の検索結果

ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット
旭産業(エアーゲージ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。用途トラック用測定範囲(kPa)120~1200測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20接続ねじチャック側:メネジG1/4ホース長さ(mm)400仕様一次側ホース接続:カプラソケット