カテゴリ

  • タイヤ・足回り(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)

「age-600」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージボタルEX600本体 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600本体

    旭産業(エアーゲージ)
    19,980税込21,978
    1台(1本)
    当日出荷
    曲がりロングレバー 見やすい目盛板 ねじれ解消ホース 斬新なゴムカバー
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)575接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×685ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10
  • ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
    用途自働車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600ホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • 細口ソケットチャック オープン型 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャック オープン型

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
    用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用適合シングルタイヤ全長(mm)90先端径(mm)16.5接続方式G1/4外ねじ機能手放しタイプ弁の種類オープンタイプ
  • チャック・オープン 旭産業

    チャック・オープン

    旭産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    C-A27(二輪用クリップチャック)と比べてヘッド部が小さくなりスペースの狭いダブルディスクのバイクでも使いやすい。バルブに押込むと保持されるソケットチャックの二輪版。
    適合機種AGE-600シリーズ寸法(mm)71タイプ適合タイヤ:シングルタイヤ先端径(mm)Φ16.5