カテゴリ

  • テープ(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「agf-110fr」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ ASF-110FR中興化成工業(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1巻
当日出荷
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR中興化成工業
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。ベージュテープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウフッ素樹脂フィルム粘着テープモノタロウ(39件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)28RoHS指令(10物質対応)対応特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻中興化成工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.23乳白色長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)136粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)45引張強度(N/10mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウフッ素樹脂ガラス粘着テープモノタロウ(41件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター粘着力(N/10mm)3.6特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス 中興化成工業チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス中興化成工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他ベージュ
フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。白色半透明テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要基材フッ素樹脂(PTFE)引張強度64N/10mm(厚み0.13mm)粘着剤シリコーン系粘着力3N/10mm連続使用温度(℃)-60~200主な用途耐熱結束特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
ニトフロン粘着テープ No.903UL 日東電工ニトフロン粘着テープ No.903UL日東電工(46件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
安全短靴 H300 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)安全短靴 H300リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1足
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れるスタンダード式
形状ローカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)550(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410 寺岡製作所フッ素樹脂フィルム粘着テープ NO.8410寺岡製作所(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。 柔軟で巻き付けに適しています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。 ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。 耐薬品性が要求されるマスキング。 各種滑り材。主な用途電気絶縁、結束、シール用RoHS指令(10物質対応)対応特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
ガラスクロス粘着テープ 中興化成工業ガラスクロス粘着テープ中興化成工業(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。
用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)中興化成工業
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
PTFE 粘着テープ ASF-110 中興化成工業PTFE 粘着テープ ASF-110中興化成工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷から10日以内出荷
基材はPTFE切削フィルムで、柔軟性・表面平滑性に富んでいます。
エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T 中興化成工業エンボスフッ素樹脂粘着テープASF119T中興化成工業
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
テープ表面は凹凸加工により離型性・滑り性が非常に優れており、ASF-110FRに比べて30%滑り性が向上しています。 凹凸加工によりクッション性も有しています。 電気絶縁性・撥水性に優れています。
ホワイト粘着力(N/10mm)3.2最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)12粘着力(N/25mm)8関連資料(0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(離型性向上タイプ)中興化成工業
7,998税込8,798
1巻
当日出荷
AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。厚さ(mm)0.16ベージュ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)216粘着力(N/25mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100 中興化成工業フッ素樹脂ガラスクロス粘着テープ AGF-100中興化成工業
3,500税込3,850
1巻ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
主な用途▼ヒートシール機、真空包装機の離型、樹脂成型などプレス工程の離型、電気絶縁被覆、その他、非粘着や滑り性が必要な部分への被覆ふっ素樹脂(PTFE)含浸ガラスクロスを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です。ふっ素樹脂の様々な特徴を持ち、寸法安定性に優れています。テープ表面は、ガラスクロス由来の凹凸があります。