材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収フォームを内蔵しパソコンを衝撃から守ります。
ケースを開いてすぐにパソコンが使用できます。
内側には凸凹構造のEVAフォームを採用し通気を確保しています。
表装はソフトで手触りの良いキルティングポリウレタン素材を採用しています。
フロントポケットにはACアダプタやスマートフォンが収納できます。
インナーケースとしてもアウターバッグとしても使用できます。
材質表装/ポリウレタン
特性衝撃吸収
小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm)
豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a)
耐サージ電圧:5,000V
.ラッチングタイプも品揃え
プリント板ソケットをご用意
用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカーろ過、ケミカルろ過、石油化学関連ろ過
材質ろ材/PP(ポリプロピレン)、リング/ステンレス
寸法(mm)Φ180×420
耐熱温度(℃)70
リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ。外部信号によるリセット機能で省エネに有効。独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。UL、cUL取得。EN規格適合。
imagePROGRAF PROシリーズ/GP-2000/GP-4000用の交換用プリントヘッド 12色一体型。
対応機種imagePROGRAF PRO-1000/PRO-2000/PRO-4000/PRO-6000/PRO-2100/PRO-4100/PRO-6100/PRO-4000S/PRO-6000S/PRO-4100S/PRO-6100S/GP-2000/GP-4000
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
imagePROGRAF GP-200/300用の交換用プリントヘッド。
対応機種imagePROGRAF GP-200/GP-300
1個
¥50,980
税込¥56,078
5日以内出荷
関連キーワード