カテゴリ

  • 農業機械(8)
    • 農機用Vベルト(3)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • スプレー用ノズル(1)
  • 建材・エクステリア(1)
    • 忍び返し(1)
  • 事務用品(162)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(66)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 自転車部品(21)
  • 食品・飲料(14)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(9)
  • テープ(5)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「agx」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AGX-5用ノズル BOLL

    AGX-5用ノズル

    BOLL(12件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    998,000税込1,097,800
    1個
    欠品中
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
  • AGX-5N用キャップ BOLL

    AGX-5N用キャップ

    BOLL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    AGX-○N、○G用メスシリンダー付きキャップです。
    寸法(mm)H60×W61×D61質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布ロールAGX-R ベルスター

    布ロールAGX-R

    ベルスター
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGx(エージーエックス)用エンドキャップ 森田アルミ工業

    AGx(エージーエックス)用エンドキャップ

    森田アルミ工業
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    付属品皿ねじ(4×20)×4本セット内容左右各1個材質ABS樹脂グレー
  • プロウィングAGX ループ アロイ FSA

    プロウィングAGX ループ アロイ

    FSA
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)31.8
  • ST AGX VAS 80mm FSA

    ST AGX VAS 80mm

    FSA
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)80
  • スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9 FSA

    スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 480mm A9

    FSA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
    形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHset TEAM30 AGX i23 DB-CL CH-TL SH

    VISION
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのチーム・エアロ・グラベルは、パフォーマンス・グラベル・バイクに最適。合金リム。深さ30mmリム。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。スポーク 24F / 24R。ABSセルフロックニップル。ラウンドJベンドスポーク。職人による完全ハンドメイド
    タイプホイールセットシリーズTEAM素材アルミ分野ロード、 グラベル、 シクロクロステクノロジーABS、 AGX、 Tubeless Ready
  • A-Wing AGX ハンドル FSA

    A-Wing AGX ハンドル

    FSA
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ブラック
  • スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9 FSA

    スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 460mm A9

    FSA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
    形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
  • スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9 FSA

    スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 440mm A9

    FSA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
    形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
  • スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9 FSA

    スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 400mm A9

    FSA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
    形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
  • スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH VISION

    スポーツバイク用ホイール VISION WHSet TRIMAX30 AGX DB-CL CH-TL SH

    VISION
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。セミエアロ形状で内径23mmのTrimax Aero-Gravelは、高性能グラベルバイクに最適。合金。30mmデプスリム。内幅23mm。チューブレスレディ - クリンチャー。センターロックローターマウント。ISO 6ボルトローターマウント。TA-12およびX-12。CNC削り出しアルミハブ。6シールドカートリッジベアリング(2F+4R)。エアロブレードDPスポーク21F / 24R。ABSセルフロックニップル。エアロブレードスポーク。職人による完全ハンドメイド
    タイプホイールセットシリーズTRIMAX素材アルミ分野グラベルテクノロジーAGX、 ABS、 Tubeless Ready
  • ST AGX VAS 90mm FSA

    ST AGX VAS 90mm

    FSA
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)90
  • ST AGX VAS 100mm FSA

    ST AGX VAS 100mm

    FSA
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    サイズ(mm)100
  • スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9 FSA

    スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB K-WING AGX carbon 420mm A9

    FSA
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ACR,SCRとの互換性。新アップデート: FSAエアロダイナミック統合ケーブルルーティング(ACR)およびセミ統合ケーブルルーティングシステムと互換性があります。理想的なエルゴノミクス。人間工学的に考え抜かれた「フード」と「ドロップ」の形状。フレアドロップによるコントロール性向上。フレアドロップはダウンヒルでのコントロールとクリアランスを向上させ、内部のケーブル溝はシマノDi2と互換性があります。115mmのドロップ、76mmのリーチを持ち、クランプ部分は強化されたテクスチャー仕上げ。フルカーボン。31.8ミリ バークランプ径。115ミリドロップ、75ミリリーチ
    形状COMPACTニュートラルタイプドロップクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野グラベル
  • サドル ディメンション AGX T4.0 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)

    サドル ディメンション AGX T4.0 143 ハードブラック

    Prologo (プロロゴ)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    しなりやすいベースの採用・低反発パッドにより、振動吸収性を向上
    仕様T4.0長さ(mm)245幅(mm)143ハードブラック質量(g)219
  • サドル ディメンション AGX Ti-rox 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)

    サドル ディメンション AGX Ti-rox 143 ハードブラック

    Prologo (プロロゴ)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    しなりやすいベースの採用・低反発パッドにより、振動吸収性を向上
    仕様Ti-rox長さ(mm)245幅(mm)143ハードブラック質量(g)187
  • 布ロールAGX-R ベルスター研磨材工業

    布ロールAGX-R

    ベルスター研磨材工業
    10,980税込12,078
    1巻
    24日以内出荷
    次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
    用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材
  • サドル ディメンション AGX SPACE Ti-rox ハードブラック Prologo (プロロゴ)

    サドル ディメンション AGX SPACE Ti-rox ハードブラック

    Prologo (プロロゴ)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    アドベンチャー、グラベル、シクロクロスの頭文字をとったものでアウトドアの世界に目を向けるだけでなくあらゆる視点から快適なサドルを探している人にも最適です。Vシェイプ: Vシェイプはサドルの座面をより進化させ前方の会陰部の圧迫をなくし後方に大きな安定性とサポートエリアを提供します。カーボンファイバー製ベース: Tirox/T4.0と衝撃吸収フォームの組み合わせにより、かつてない弾力性と衝撃吸収性を提供します。パット: 血液循環を促進することで体圧のピークやしびれを防ぎます。人間工学に基づいたデザインと可変密度のフォームが会陰部の圧迫点をなくします
    長さ(mm)245幅(mm)153(+10width&+2padding)ハードブラック質量(g)219
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • ニュー安全混合容器 BOLL

    ニュー安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
    用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
  • VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLB形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(81件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
  • サドル ディメンション AGX SPACE T4.0 143 ハードブラック Prologo (プロロゴ)

    サドル ディメンション AGX SPACE T4.0 143 ハードブラック

    Prologo (プロロゴ)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    自然とのつながり・自分自身への挑戦・その瞬間を楽しむこと、これこそが今日グラベルが持つ意味です。プロロゴはどのようなコンディションや環境でもあなたをサポートするこれまでにない万能サドルを作りたかったのです。そこで誕生したのがAGX。アドベンチャー、グラベル、シクロクロスの頭文字をとったものでアウトドアの世界に目を向けるだけでなくあらゆる視点から快適なサドルを探している人にも最適です。Vシェイプ: V字形状はサドルの座面をより進化させ、前部の陰部の圧迫をなくし後部の安定性とサポート面積を拡大。カーボン製ベースと衝撃吸収パッドの組み合わせにより、弾力性と衝撃吸収性を提供。人間工学に基づいたデザインと可変密度のパッドが会陰部の圧迫点をなくし血液循環を促進することで体圧のピークやしびれを防ぎます。
    仕様T4.0長さ(mm)245幅(mm)153ハードブラック質量(g)228
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL(23件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールニュー安全混合容器 BOLL

    ボールニュー安全混合容器

    BOLL(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    危険物の類別非危険物
  • 安全混合容器 BOLL

    安全混合容器

    BOLL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
    仕様1L寸法(mm)H235×W72×D88質量(g)88容量(L)1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマンドスイッチ 防じんカバー 富士電機

    コマンドスイッチ 防じんカバー

    富士電機(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
  • 接点ユニット 富士電機

    接点ユニット

    富士電機
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接点構成1a1b
  • コマンドスイッチ 取外工具 富士電機

    コマンドスイッチ 取外工具

    富士電機
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様取外し工具
  • コマンドスイッチ 記名板 富士電機

    コマンドスイッチ 記名板

    富士電機(1件のレビュー)
    50税込55特価
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    289税込318
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 園芸用安全混合容器 BOLL

    園芸用安全混合容器

    BOLL
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
    用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)617容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
  • 2.7mカーボンファイバー製延長ポール GoPro

    2.7mカーボンファイバー製延長ポール

    GoPro
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    軽量ながら強度と耐久性に優れたプレミアムなカーボンファイバー製ポール。39cm~2.7m に伸縮が可能。GoPro MAXを1/4-20ネジで取り付けポールが消える360度映像を撮影可能。フリクションロック式で簡単に伸縮を調整できます。
  • 1.2m延長ポール GoPro

    1.2m延長ポール

    GoPro
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    360度映像にも従来のビデオ撮影にも使えるプレミアムな延長ポール。25cm~122cmに伸縮が可能な延長ポール。セルフィーはもちろん、アクションを上からまたは近くで撮影するのに便利です。360度カメラに装着して使用すると、映像からポールを消すことができるため、他撮り風自撮りショットの撮影が可能です。
    その他延長ポール、マウントフィンガーアダプター、リストランヤード、サムスクリュー
  • クレールギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    クレールギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    4,298税込4,728
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
スーパーagx特集
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
"agx" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷