カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 切削工具(106)
  • 電動工具(56)
  • バイク部品(37)
  • 制御機器(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(32)
  • 作業工具(28)
  • バッテリー・電装(17)
  • メカニカル部品(14)
  • 農業機械(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 完成車(9)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-10」の検索結果

666件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ カツイチ

    AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    スプーンでは反応の悪い魚にも、時として圧倒的なバイトを得られるトラウト用プラグへの装着に最適なIN LINE EYE(タテアイ)仕様のシングルフック。バレにくい深めのフトコロ形状に加え、やや太軸ながらロングテーパーポイントを採用することで、スムーズなフッキングと大型魚にも対応する強度を両立。しっかりアワせて掛けて獲る、プラグ用スペシャルフックです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。トレブルフックとの交換でも比較的重量ギャップが少なく、ビッグフィッシュが狙える太軸ワイヤーを採用。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ カツイチ

    AH-10 エリアフック タイプX ジョーブ

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(10本)
    8日以内出荷
    スプーンでは反応の悪い魚にも、時として圧倒的なバイトを得られるトラウト用プラグへの装着に最適なIN LINE EYE(タテアイ)仕様のシングルフック。バレにくい深めのフトコロ形状に加え、やや太軸ながらロングテーパーポイントを採用することで、スムーズなフッキングと大型魚にも対応する強度を両立。しっかりアワせて掛けて獲る、プラグ用スペシャルフックです。プラグへの使用にピッタリなタテアイタイプ。トレブルフックとの交換でも比較的重量ギャップが少なく、ビッグフィッシュが狙える太軸ワイヤーを採用。魚に警戒心を与えにくいマットブラックフィニッシュ。
    用途釣り、針
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH10.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH10.0

    DIAMOND
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3396材質鉄質量(g)210
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    光(56件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • DIAMOND 長穴ポンチAH10.0x18.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH10.0x18.0

    DIAMOND
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3435材質鉄質量(g)214
  • インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
    寸法L(mm)60差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • DIAMOND 長穴ポンチAH10.0x15.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH10.0x15.0

    DIAMOND
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3433材質鉄質量(g)227
  • スパイラルエアホース TRUSCO

    スパイラルエアホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ゴム弾性を有し復元力に優れています。
    用途伸縮部エア配管最高使用圧力0.8MPa色黄材質(本体)ポリウレタン樹脂寸法D(mm)100寸法B(mm)500使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.8(8kgf/cm2)最高温度範囲(℃)-5~+60℃
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
  • インパクト用ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
  • ミニはさみ TRUSCO

    ミニはさみ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで切れ味が抜群です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • かくれん棒プロ 建築の友

    かくれん棒プロ

    建築の友(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(6g)
    当日出荷
    木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
    成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン危険物の類別非危険物
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 交流操作形

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式交流操作形
  • アルミハンマー オーエッチ工業

    アルミハンマー

    オーエッチ工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
    用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4表面処理ノンコート
  • 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    片手ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイールセンターキャップレンチ KTC

    アルミホイールセンターキャップレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
  • ロングウルトラ30エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ロングウルトラ30エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数4
  • ホイールキャップレンチ KTC

    ホイールキャップレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    ホイールリムとホイールキャップの間に入れやすく、傷を付けにくい薄型。作業しやすい角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
    用途自動車用ホイールキャップの取り外しトラスコ品番821-7798質量(g)200寸法L(mm)350寸法a(mm)1.3寸法D(mm)40寸法l(mm)215寸法b(mm)20
  • AH型 アジャスタブル交換ヘッド 東日製作所

    AH型 アジャスタブル交換ヘッド

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
    用途メンテナンス作業に最適です。
  • アングルホルダー 篠原電機

    アングルホルダー

    篠原電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
  • ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具

    ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
  • アルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具

    アルミック2000エンドミル (AH10)

    アサヒ工具
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
  • スッポン ゼリー状接着剤フック 大一鋼業

    スッポン ゼリー状接着剤フック

    大一鋼業
    ¥699税込¥769
    1パック(2個)
    当日出荷
    瞬間接着材を使った強力接着タイプのフックです。
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具

    FIT-ONE
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状ホットフレア治具
  • アイン消しゴム 軽く消せる(ブルー) ぺんてる(アストラム)

    アイン消しゴム 軽く消せる(ブルー)

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    色ホワイトシリーズアイン入数1個グリーン購入法適合
  • アルミハンマー用木柄 オーエッチ工業

    アルミハンマー用木柄

    オーエッチ工業
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途アルミハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • B型自在クランプ(AH) 省栄製作所

    B型自在クランプ(AH)

    省栄製作所
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    低・中圧ホース等に広範囲に締付けが可能で、最も経済的なウォームギア式バンドです。
    用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質鉄(ユニクロメッキ)幅(mm)13寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
  • チェーンソー防護アームカバー(甲付き) トーヨ[作業服]

    チェーンソー防護アームカバー(甲付き)

    トーヨ[作業服]
    ¥11,980税込¥13,178
    1着
    当日出荷
    枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
    色オレンジ備考甲付き/袖口調節可能
  • 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]

    北川用鉄生爪 HO

    アーム[作業工具]
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 紙パック・抗菌(日立用・5枚) エスコ

    紙パック・抗菌(日立用・5枚)

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌3層エスコ品番EA899AH-101
  • カップブラシ AH型 錦

    カップブラシ AH型

    錦
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27
  • 保冷剤 板状容器タイプ イノアック

    保冷剤 板状容器タイプ

    イノアック
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
    用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質容器:ポリエチレン(PE)中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
  • インパクト用セミロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用セミロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。
    付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
  • アイン消ゴム 軽く消せる(ブラック)10 ぺんてる(アストラム)

    アイン消ゴム 軽く消せる(ブラック)10

    ぺんてる(アストラム)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    色ブラックシリーズアイン入数1個グリーン購入法適合
  • DEVエアホースセット デビルビス

    DEVエアホースセット

    デビルビス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質補強糸入りポリウレタン内径(Φmm)6.5外径(mm)10
  • ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10) アサヒ工具

    ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)

    アサヒ工具
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    4日以内出荷
    材質AH10超硬K種刃数2
  • 高圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    高圧用ダンパー

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    材質(本体)C3604最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パッキン)C1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄ユニクロスプリングフック ニッサチェイン

    鉄ユニクロスプリングフック

    ニッサチェイン
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    当日出荷
    チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
    用途壁面や柱に取り付け金具に。トラスコ品番126-6130グリーン購入法適合
...