カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ah-13g」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーハンマー オーエッチ工業

    アンカーハンマー

    オーエッチ工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
    用途コンクリート等へのアンカーの打ち込み。種類特殊ハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途打ち込み作業
  • テクノ アンカーハンマー AHタイプ サンコーテクノ

    テクノ アンカーハンマー AHタイプ

    サンコーテクノ
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    当日出荷
    通常品に較べ柄が短いので、たたき込みやすくなっています。特殊全面ラバーグリップ使用で、すべりにくく、手になじみ易いです。ハンマー部は全面がアンカー打ち込みに最適な形状となっています。
    用途あと施工アンカー施工工具
  • アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地) 大阪魂

    アンカーハンマー(AHタイプ(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • 基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。 コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。 端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等タイプ非照光タイプ種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-25~85耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下レバー倒れ角度(°)28±4電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • トグルスイッチ(G3シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(G3シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥549税込¥604
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応