カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(275)
  • 切削工具(144)
  • メカニカル部品(71)
  • バッテリー・電装(70)
  • 制御機器(56)
  • 電動工具(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 完成車(37)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 作業工具(23)
  • 農業機械(19)
  • 建材・エクステリア(15)
  • バイク部品(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 電気材料(13)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 防災用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 家電(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-20」の検索結果

1,035件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    光(56件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH20.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH20.0

    DIAMOND
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3429材質鉄質量(g)236
  • OP安全紐切(10本入り) オープン工業

    OP安全紐切(10本入り)

    オープン工業
    ¥689税込¥758
    1箱
    当日出荷
    シールやラベルが貼り付けられ識別や管理に便利です。
    材質本体:再生樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×35入数10本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20 SMC

    薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH20 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH20

    SMC
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)40ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 方眼定規15cm 共栄プラスチック

    方眼定規15cm

    共栄プラスチック
    ¥289税込¥318
    1本
    当日出荷
    定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
    材質(本体)アクリル樹脂製目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH20 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH20

    SMC
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
  • 蓄冷剤 ハイランドMP

    蓄冷剤

    ハイランドMP(1件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用できます。
    寸法(mm)100×150×22質量(g)210
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH20) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2AH20)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    13日以内出荷
    タイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    光(4件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH20) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2AH20)

    SMC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    片手ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
    用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂材質(グリップ)ゴム材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    光(10件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 石灰石約25%使用 エコポリ袋  半透明 システムポリマー

    石灰石約25%使用 エコポリ袋 半透明

    システムポリマー(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1袋(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    新素材LimeAirBag(ライムエアーバッグ)、石灰石を約25%使用!プラスチックを削減、二酸化炭素の排出量を抑制、循環・再利用で環境に優しい!、「カサカサタイプ」、室内用のごみ袋としてもご使用いただけます。薄手でも丈夫で、資源もコストも削減できます。中身が見えすぎない、半透明タイプ。
    材質高密度ポリエチレン、灰石約25%色半透明
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ (黒)/厚み0.5mm材質(止具)SUS303マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • アルミハンマー オーエッチ工業

    アルミハンマー

    オーエッチ工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
    用途機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き種類アルミハンマー材質(柄部)木材質(頭)ジュラルミン主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 保冷剤 イノアック

    保冷剤

    イノアック(6件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。 -21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。
    用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。材質(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料色緑
  • ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド

    ロータリー機構内蔵エアーリール 20m 内径Φ6.5 ポリウレタンホース

    ハタヤリミテッド
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    エアー工具をつけたままで移動ができます。 エアー圧が一目で分かる圧力メーター付です。
    用途建設・建築、塗装業、自動車整備、エアー整備、各種生産工場仕様1.5MPa(15kgf/cm2)圧力計付トラスコ品番838-7226幅(mm)245質量(kg)4.9高さ(mm)380奥行(mm)232材質(ホース)ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)20取付金具【ホース側】HC-2Pウレタンプラグカプラ、【円盤側】ソケットカプラ2個
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ラクテム 強力マグネットリング ゴム・AKフック付 ラクテム

    ラクテム 強力マグネットリング ゴム・AKフック付

    ラクテム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにステンレス製のフックが取り付いてます。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイングリング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多芯型ケーブルグランド(2芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(2芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
  • DEVエアホースセット デビルビス

    DEVエアホースセット

    デビルビス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質補強糸入りポリウレタン内径(Φmm)6.5外径(mm)10
  • 片手ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    片手ハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌日出荷
    片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
    材質(グリップ)ゴム材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
  • Neutrik XLRコネクタ NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH12.0x20.0

    DIAMOND
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3447材質鉄質量(g)228
  • スラッジキャッチャー テクノプラン

    スラッジキャッチャー

    テクノプラン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
    材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L質量(kg)約1.2外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L使用環境温度(℃)上限約80℃
  • 強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付

    ラクテム
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
  • EPボックス #16A用専用蓄冷剤 EBM(江部松商事)

    EPボックス #16A用専用蓄冷剤

    EBM(江部松商事)
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)210外寸(mm)90×150×H19EBM品番4866900
  • ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックル サポート金具電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    ¥589税込¥648
    1個
    翌日出荷
    鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
  • 角型エアーヒートニッパ 本体 室本鉄工

    角型エアーヒートニッパ 本体

    室本鉄工
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
    用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。付属品替ヒータ、ヒータホルダ、コード使用空気圧力(MPa)0.6
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201

    DXアンテナ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
    付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
  • プッシュマスターHIVP変換継手 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    プッシュマスターHIVP変換継手

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。
    用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
  • アクリルミラー平面鏡 丸形 信栄物産

    アクリルミラー平面鏡 丸形

    信栄物産
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
    用途アクリルミラー材質アクリル鏡型式丸厚さ(mm)2タイプ平面
  • 排水路ヒーター アサヒ特販

    排水路ヒーター

    アサヒ特販
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    翌々日出荷
    縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
    引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
  • マジックテープ 縫製用A側 TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    マジックテープ 縫製用A側

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
    用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル形状フック厚さ(mm)1.9長さ(m)25
  • AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AH 平アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム種類平型
  • ノイズフィルターTAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTAHシリーズ

    コーセル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(g)620周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
  • UHF平面アンテナ(20素子相当) DXアンテナ

    UHF平面アンテナ(20素子相当)

    DXアンテナ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。
    用途優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。 。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。 。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。 。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。 。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。 。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。 。本体色:グレー 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様ライセンス延長期間:1年対応Windows ReadyBoost対応:UAH201(G)(43626)