薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20

薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20 - SMC薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52806731CDQ2AH20-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥5,450
¥4,998
¥5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806747CDQ2AH20-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
¥5,890
¥5,398
¥5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
52806756CDQ2AH20-50DZ-A93VL50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする