カテゴリ

  • 切削工具(498)
  • バイク純正部品(310)
  • 電動工具(195)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • メカニカル部品(108)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • 制御機器(89)
  • バイク部品(81)
  • 作業工具(79)
  • 測定用品(38)
  • 自動車純正部品(34)
  • 農業機械(33)
  • オフィス家具(32)
  • 完成車(31)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • バッテリー・電装(22)
  • 機構部品(20)
  • 家電(20)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 物流用品(13)
  • 電気材料(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 保管用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 建築金物(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 防災用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「ah-6」の検索結果

2,057件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスフロアー (1AH6) MAZDA(マツダ)

    ハーネスフロアー (1AH6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    3日以内出荷
  • (1AH6)メーター セット MAZDA(マツダ)

    (1AH6)メーター セット

    MAZDA(マツダ)
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット セット エンジン (8AH6) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8AH6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    3日以内出荷
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • AH-6 エリアフック タイプVI スピック カツイチ

    AH-6 エリアフック タイプVI スピック

    カツイチ
    ¥319税込¥351
    1枚(12本)
    8日以内出荷
    放流直後等、慌ててエサを獲り合うような高活性なトラウト達の口に確実に滑り込み、ロールフッキング(巻きアワセ)で確実に掛ける、スムーズな吸い込みとノセの両立を追求した、ノセ重視の実践形状です。1匹を確実に獲るためのデリケートでシャープなポイント+剛性を備えた「エリック」に対して、「スピック」はそれに相反するEXファインでシャープながらも連続使用に耐えうる強度バランスを備えたスプーンフックです。ロールフッキングに対応するノセ重視の実践形状。高活性な魚の口に滑り込みやすいナローゲイプ&ロングシャンクフォルム。ワイヤー硬度を極限まで高める平打ち加工&NSブラック仕上げ。
    用途釣り、針
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(12件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
  • M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツール

    M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥2,888税込¥3,177
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
  • オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ MAHタイプ

    TRIDON(21件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートバンド幅(mm)7.9ボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整式_低圧メラミン天板_ワークテーブル150シリーズ

    山金工業(2件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    翌日出荷
    25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現。天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さ調節範囲別に3タイプをご用意。作業内容や用途に合わせてご選定ください。高さ400mm~高さ575mmタイプ:背の高いワークを扱う作業には低床用作業台がおすすめ。機器や機械の設置台にも。高さ600mm~高さ900mmタイプ:座り作業台・立ち作業台、どちらの用途にも使用できる高さ調整範囲。高さ900mm~高さ1200mmタイプ:立ち作業台用に。立ち作業で小さいワークを扱う場合には高さのある作業台がおすすめ。25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。天板サイズは20種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行450mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。商品の組立・設置サービス(有償)を希望される方はこちらからお見積りできます。(問い合わせフォームへ移動します)
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,578~税込¥6,136~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • フック(アルミ) TRUSCO

    フック(アルミ)

    TRUSCO
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    多用途に使えるアルミ製のフックです。
    用途各種施設、店舗、事務所。材質/仕上アルミ、焼付塗装取付穴数2
  • 正信作 肥後守(割込) 英雄

    正信作 肥後守(割込)

    英雄
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌日出荷
    日曜大工・レーザークラフト・荷造り・竹細工・工作・プラモデル・事務用・家庭用などに
  • 鋼ピンゲージセット SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージセット

    SK(新潟精機)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    翌々日出荷
    サブゼロ処理済です。合格証付です。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上径精度(μm)±1.5箱寸法(mm)325×H71×D265RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)1.6真円度(μm)0.8
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • バンタムカプラ エナパック

    バンタムカプラ

    エナパック
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 排水路ヒーター アサヒ特販

    排水路ヒーター

    アサヒ特販
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。
    引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
  • 交直両用検電器(高低圧用) 中部精機

    交直両用検電器(高低圧用)

    中部精機
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    交流はアース線を外して使用します。 アース線の接続は圧着端子を使用していますので、万が一断線した場合も現地での修理が可能です。 直流のアース線は握り部より下に接続するため邪魔になりません。 伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。 検出部は防水構造です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
    付属品収納ケーストラスコ品番369-8537電源(V)コイン型リチウム電池CR1632×1個交流電圧(V)AC80~7000直流電圧(V)DC50~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミレベル TRUSCO

    アルミレベル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    アイビーム型フレームの定番品です。大径気泡管で見やすいです。4本目盛入です。45°測定可能です。(150mmは45°測定用気泡管なし)。V溝付です。垂直気泡管付です。
    用途水平・垂直測定に。仕様V溝付、45°測定可能(150mmは気泡管なし)、4本目盛入、Iビーム型フレーム厚さ(mm)26高さ(mm)56材質(本体)アルミニウム精度2.00mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
  • CLA-2用スマートフォンホルダー オプション TRUSCO

    CLA-2用スマートフォンホルダー オプション

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    用途スマートフォンの固定にトラスコ品番207-7631材質/仕上ABS樹脂色黒質量(g)28品名スマートフォンホルダー最大幅(mm)90アズワン品番64-8463-42
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • ボート SSA-H CC印(ニッカトー)

    ボート SSA-H

    CC印(ニッカトー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アルミナ95%、Al2O3
  • Kabette(カベッテ) ハンガー WAKI(和気産業)

    Kabette(カベッテ) ハンガー

    WAKI(和気産業)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌々日出荷
    壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」のハンガーです。おしゃれな収納を作る事ができます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。タオル掛け、ネクタイ掛け、S字フックなどを掛ける際に便利です。壁にビスで固定してお使いください。
    用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。付属品ビス高さ(mm)約44穴径(Φmm)約4線径(Φmm)約4
  • ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2425材質ポリウレタン質量(kg)0.9色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具

    FIT-ONE
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状ホットフレア治具
  • ホルダー3段 (黒金) フジ矢

    ホルダー3段 (黒金)

    フジ矢
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途工具3段差し。ペンチ、ニッパなどを3丁収納する事が可能。材質ライト PU レザー色黒質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×60
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
  • USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)

    USB充電器 [PA-H60] 65W 画像出力対応 [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート/HDMI 1ポート] ブラック

    AUKEY(オーキー)
    ¥4,528税込¥4,981
    1個
    欠品中
    【映像出力に対応】 PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。 ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。 Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。 【デュアルUSB充電ポートを搭載】 USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。 USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。 【コンパクト設計かつ高性能】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。
    色ブラック質量(g)約120出力USB-A:5V 1A (最大5W)、USB-C 出力:(PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 2.6A / 20V 3A (最大60W)最大出力(W)合計:65ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約60×49×31入力100-240V~1.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • ALスライドスリーブ TMEHジャパン

    ALスライドスリーブ

    TMEHジャパン
    ¥589~税込¥648~
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本色ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • 3-18mm ボードアンカー(100個) エスコ

    3-18mm ボードアンカー(100個)

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1袋(100個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947AH-6
  • ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 6×9mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2423材質ポリウレタン質量(kg)0.45色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
  • アル銘木 60角柱 ブロンズ タカショー

    アル銘木 60角柱 ブロンズ

    タカショー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    美しい和風竹柄を再現。耐久性と耐候性は編年竹以上。
    材質アルミ合金押出形材色ブロンズ
  • ステンスプリングフック ニッサチェイン

    ステンスプリングフック

    ニッサチェイン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水回りに最適なステンレス製です。
    用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製イーゼル B アルテ

    木製イーゼル B

    アルテ
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    4日以内出荷
    ディスプレイ・展示・装飾・看板等に最適な木製イーゼル
    色セピア寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×380×320適合サイズA4~B2