カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • スイッチ(5)
絞り込み
ボタン形状
  • (1)
  • (3)
  • 長角(1)
動作方式
  • オルタネイト(3)
  • モーメンタリ(5)
種類
  • 照光式(5)
接点構成
  • 1a1b(5)
  • 2a2b(2)
照光色
  • 照光色
  • 照光色(4)
  • 照光色(6)
  • 照光色(6)
  • 照光色(2)
  • 照光色(4)
取付穴径(Φmm)
  • 16(4)
16
端子形状
  • はんだ端子(5)
  • タブ端子(5)
はんだ端子・タブ端子
保護等級
  • IP40(3)
  • IP65(5)
IP40・IP65
ブランド
  • 富士電機(5)
富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah164」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形富士電機
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
関連キーワード
スイッチカテゴリ