カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 研磨材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah25-l」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
装飾フック CLOVER(クローバ)装飾フックCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,098税込1,208
1個
21日以内出荷から91日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源白熱
L Series(LEFS25AH) SMCL Series(LEFS25AH)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
充電式ブロワ マキタ充電式ブロワマキタ(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
風量(m3/min)ブロワ:4.2最大風量(m3/min)集じん:6.1集じん量(L)25
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすいアズワン品番65-9307-14
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
53,100税込58,410
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
50,300税込55,330
1台
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-68
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD
37,375税込41,113
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売)オーム電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(2個)
3日以内出荷
波型切れ刃タイプ、荒加工用
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VRB,VRC-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VRB,VRC-02タンガロイ
12,996税込14,296
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
先端交換式ヘッド VFX-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VFX-02タンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VCR-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VCR-02タンガロイ
11,996税込13,196
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
先端交換式ヘッド VED-R タンガロイ先端交換式ヘッド VED-Rタンガロイ
19,596税込21,556
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法FHA(°)47.0寸法RE(mm)9999.00RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VBO long タンガロイ先端交換式ヘッド VBO longタンガロイ
59,960税込65,956
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH715寸法NOF(mm)5寸法FHA(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
先端交換式ヘッド VEE-R タンガロイ先端交換式ヘッド VEE-Rタンガロイ
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)4
ソリッドエンドミル TEC-E5L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E5L-CFタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバーBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-5~)SMC
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
充電式ハンディクリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ハンディクリーナーMAX(マックス)[事務用品・工具]
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
用途現場の清掃作業。付属品隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚)材質樹脂長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)0.97(電池パック除く)高さ(mm)139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時)電圧(V)18/14.4吸込仕事率(W)(18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30集塵容量(L)(ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33連続使用時間(分)JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50バッテリー容量(Ah)4電池パックJP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応商品タイプ本体
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-20~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-20~)SMC
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~)SMC
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***IS タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***ISタンガロイ
93,960税込103,356
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
適合メーカーソディック
コマンドスイッチ グローブ 富士電機コマンドスイッチ グローブ富士電機(2件のレビュー)
139税込153
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-20~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-20~)SMC
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28T)ニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)ニッセイ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32T)ニッセイ
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置両側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ32R)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番32種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AH2LZ28R)ニッセイ
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付軸配置右側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応