カテゴリ
- 安全標識(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ah505」の検索結果

アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M
TRUSCO¥379~税込¥417~1巻当日出荷耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05色茶長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70