カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)

「ah505」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ等辺アングル(ホビー用)

    (4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M TRUSCO

    配管識別テープ 茶(7.5YR5/6)(油関係)1M

    TRUSCO
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールプローブ付き聴診器 BAHCO(バーコ)

    スチールプローブ付き聴診器

    BAHCO(バーコ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8689
  • スクリュー タッピング (9YAH) MAZDA(マツダ)

    スクリュー タッピング (9YAH)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~50~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • (2371M)コントロール ユニット ニッサン

    (2371M)コントロール ユニット

    ニッサン
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON   13101GAH505 ホンダ

    PISTON 13101GAH505

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • STEP FLOOR    64310GAH505 ホンダ

    STEP FLOOR 64310GAH505

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,CRANK L   13321GAH505 ホンダ

    SHAFT,CRANK L 13321GAH505

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,CRANK R   13311GAH505 ホンダ

    SHAFT,CRANK R 13311GAH505

    ホンダ
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON OS 0.50   13103GAH505 ホンダ

    PISTON OS 0.50 13103GAH505

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • BRIDGE COMP,FORK    53300MAH505 ホンダ

    BRIDGE COMP,FORK 53300MAH505

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • PISTON OS 0.25   13102GAH505 ホンダ

    PISTON OS 0.25 13102GAH505

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • BOX ASSY,LUG*NH1*  81260GAH505 ホンダ

    BOX ASSY,LUG*NH1* 81260GAH505

    ホンダ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT,COMP CRANK   13000GAH505 ホンダ

    SHAFT,COMP CRANK 13000GAH505

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • MARK.BODY *TYPE1*  87130GAH505ZA ホンダ

    MARK.BODY *TYPE1* 87130GAH505ZA

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • MARK,BODY *TYPE3*  87130GAH505ZC ホンダ

    MARK,BODY *TYPE3* 87130GAH505ZC

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • MARK.FRONT*TYPE3*  87125GAH505ZC ホンダ

    MARK.FRONT*TYPE3* 87125GAH505ZC

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • MARK.FRONT*TYPE2*  87125GAH505ZB ホンダ

    MARK.FRONT*TYPE2* 87125GAH505ZB

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • MARK.FRONT*TYPE1*  87125GAH505ZA ホンダ

    MARK.FRONT*TYPE1* 87125GAH505ZA

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MARK,BODY *TYPE2*  87130GAH505ZB ホンダ

    MARK,BODY *TYPE2* 87130GAH505ZB

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AH50

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50 SMC

    薄形シリンダ エアハイドロタイプ CDQ2AH50

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2AH50-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH50) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WAH50)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 薄形シリンダ CDQ2WAH SMC

    薄形シリンダ CDQ2WAH

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 白熱ランプ 富士電機

    白熱ランプ

    富士電機(2件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚 Manfrotto

    MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚

    Manfrotto
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。
    仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
  • ワッシャー スラスト 5MM 90504MCAH50 ホンダ

    ワッシャー スラスト 5MM 90504MCAH50

    ホンダ
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90504-MCA-H50
  • SUB HARNESS,FAIR   32105MCAH50 ホンダ

    SUB HARNESS,FAIR 32105MCAH50

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷