「ahs-5510-uc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    10日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
    用途ホース中間用小池・日東ミニコックタイプワンタッチタイプ最高使用圧力(MPa)1.0主な用途ホース用
  • ゴールドアレスター 小池酸素工業

    ゴールドアレスター

    小池酸素工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
    全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
  • ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(5件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 中切セーフティライト 小池酸素工業

    中切セーフティライト

    小池酸素工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
    用途ガス切断器全長(mm)430質量(g)610切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)JIS規格JIS1型1号相当品火口中切
  • ツインホース 内径5mm モノタロウ

    ツインホース 内径5mm

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S概略質量(g/m)215販売区分業務用
  • ツインホース 内径8mm モノタロウ

    ツインホース 内径8mm

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
    用途青色ホース:酸素に使用。 赤色ホース:アセチレンに使用酸素ホース:青アセチレンホース:赤内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1販売区分業務用
  • ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ TRUSCO

    ナイロン被覆ステンレスワイヤーロープ用アルミスリーブ

    TRUSCO(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    用途台付ワイヤの製作に
  • アポロコック 分岐用 小池酸素工業

    アポロコック 分岐用

    小池酸素工業(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • 中切ゴールドライトⅡ 小池酸素工業

    中切ゴールドライトⅡ

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    全長(mm)395質量(g)610使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30JIS規格JIS1形1号相当品使用ガスアセチレン火口中切
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    取付ねじW13.5×24山使用ガスアセチレン・酸素ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)