カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- 物流用品(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ai 1.5-6 bk」の検索結果







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
AK-CBSA05-15BK 超フラットSATAケーブル
アイネックス¥859税込¥9451個3日以内出荷薄く短いコネクタと超薄ケーブルで取り回しに効果的です。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(30cm) SATR-3103BK
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.3コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(50cm) SATR-3105BK
アイネックス¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(70cm) SATR-3107BK
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)70プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス![[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 45cm SAT-6045BK ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406485-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 45cm SAT-6045BK ブラック
アイネックス¥849税込¥9341個3日以内出荷[SATAケーブル] 最大転送速度6Gb/sのSATA Revision 3.0に対応。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.45コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)45プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル(20cm) SATR-3102BK
アイネックス¥859税込¥9451個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.2コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)20プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス![[SATAケーブル] シリアルATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406458-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] シリアルATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK ブラック
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷[SATAケーブル] ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 35cm SAT-6135BK ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406476-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 35cm SAT-6135BK ブラック
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷[SATAケーブル] ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.35コネクタ形状SATA7ピン メス - SATA7ピン メスケーブル長(cm)35プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
USB充電器 極小 2ポート 30W出力
京ハヤ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷次世代半導体素材GaN(窒化ガリウム)を採用することで、ノートPCの充電も可能な最大30Wの高出力で2ポートながら小型化を実現した極小タイプのUSB充電器です。ノートPCも充電可能な最大30W出力の急速USB充電器。手の中に収まる程の大きさながらMacBook Air等のノートPC ※1 の充電も可能な最大30W出力の急速USB充電器です。 外出先で使用するために、大きくかさばる純正のACアダプタを持ち運ぶ必要がなくなります。もちろんスマートフォン等への急速充電も可能なので、それぞれの充電器を2つも持つ必要がなくなります。※PD30W充電対応機器のみ。新素材GaNを採用した極小タイプ。従来のシリコン半導体と比べ充電効率が高く高出力でも発熱が少ない、次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用することで、充電器の大きさをより小型にすることが可能になり、極小サイズを実現したコンパクト設計のUSB充電器です。USB-C / USB-A の2ポート搭載。Power DeliveryとQuick Chargeに両対応したUSB-Cポートと、 Quick Chargeに対応した汎用性の高い USB-Aポートの2ポートを搭載。Power Deliveryとは。パワーデリバリーとはUSB-IFが設定した規格で、Type-Cケーブルを使用する事で通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。Quick Chargeとは。クイックチャージとは米国Qualcmm社が開発した急速充電規格で、通常のUSB充電に比べ高速での充電が可能です。3.0では電圧を200mv単位で細かく変動させることができます。同時充電可能。USB CポートとUSB Aポートで2台同時に充電ができます。※同時使用時は5V/3Aの出力になり、高速充電にはなりません。安心の保護回路搭載。過電流保護機能 / 過電圧保護機能を搭載し、PSE認証も取得しておりますので、安心してお使いいただけます。海外旅行にも最適。100-240Vの入力電圧に対応しており、海外旅行にも最適です。※使用する国によって別途変換プラグが必要になる場合があります。スイングプラグ採用。小型サイズながら使わないときはコンパクトにたためる90度スイングプラグを採用していますので保管の際かさばらず、持ち運びの際は他のものを傷つける心配もありません。トラッキング防止プラグ搭載。トラッキング現象による火災の予防として、差し込みプラグの端子の根元に絶縁処理を施しています。信頼と安心の自社認定工場生産品。日本国内の有名メーカーの委託生産も手がけるISO規格を取得した自社工場と、協力工場にて設計・製造・販売を一貫して行っているので、高品質な製品をリーズナブルにお届けできます。メーカーによる1年間の長期保証。メーカー日本法人による1年間の製品保証と充実のカスタマーサポートを提供します。仕様ポート形状:USB Type-C x1ポート / USB Type-A x1ポート材質(外装)難燃性PVC質量(g)約50ポート数2ポート出力【Type-C】(PD/QC 30W出力)DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A【Type-A】(QC 18W出力)DC 3.6-6V/3A 6.1-9V/2A 9.1-12V/1.5A【同時出力】DC 5V/3A MAX※2ポート同時使用時は2ポートとも5Vのみの出力になり、高速充電にはなりません。ご注意ください。適合規格Power Delivery 3.0 / Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×42×35入力AC100V-240V(50/60Hz)0.8Aプラグトラッキング防止対策プラグ保証期間1年保護回路過電流保護 / 過電圧保護各種認証PSE
チェーンスリングセット
マーテック¥42,980税込¥47,2781セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷から6日以内出荷2本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200フック形状ロッキングフックチェーン本数2本吊りスリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンスリングセット
マーテック¥20,980税込¥23,0781セット3日以内出荷1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。用途荷役・運搬作業に最適材質特殊合金鋼使用環境温度(℃)-40~200スリング長さL(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406467-210927-02.jpg)
[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック
アイネックス¥899税込¥9891個3日以内出荷[SATAケーブル] L型コネクタで狭い場所に便利!ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.35コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)35プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(50cm) SATR-3105LBK
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0ケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)50プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(30cm) SATR-3103LBK
アイネックス¥999税込¥1,0991個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)30プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
ラッチ付 シリアルATAラウンドケーブル 片下L型コネクタ(70cm) SATR-3107LBK
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない取り回しやすさを実現!色ブラック規格SATA Revision 3.0コネクタ形状SATA7ピン メス(ラッチ付) - SATA7ピン メス(ラッチ付)ケーブル長(cm)70プラグ形状ストレート - 左L型伝送速度(Gbps)1.5/3/6変換タイプメス - メス
SATAケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本4日以内出荷ソフトケーブル&ラウンドタイプにより、これまでにない 取り回しやすさを実現! 取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付色ブラックコネクタ形状7ピン メス⇔7ピン メスケーブル長(cm)30
SATAケーブル
アイネックス¥699税込¥7691本4日以内出荷取り回しが簡単なスリムコネクタを採用。 接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシール付属。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。仕様SATA Revision 3.0規格対応、SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応、識別用タグシール付色ブラックケーブル長(m)0.35コネクタ形状7ピン メス⇔7ピン メスケーブル長(cm)35
GEOMETRIC FUTURE 高流量K6ポンプ 30mm厚高静圧ARGB360mm AIO水冷CPUクーラー
Geometric Future¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷「Eskimo Plus 36」は、360mmラジエーターを採用し、高い冷却性能と静音性を両立したオールインワン水冷CPUクーラーです。 毎分最大1.5Lの冷却液を循環させる高性能「K6」ポンプと、放熱面積を確保した360mmラジエーター、高静圧ARGBファン「Squama 3003-12」3基を組み合わせることで、CPUから発生する熱を効率よく排出します。 CPUブロックには、55.8×55.8mmの大型純銅製コールドプレートを採用。 CPUの発熱部を広くカバーし、CPUの熱を効率よく受け止め、冷却液へ伝達します。 ポンプヘッドにはARGBライティングを搭載しており、滑らかなグラデーション発光によってPC内部を鮮やかに演出します。 搭載ファンには、一般的な120mmファンより5mm厚い、30mm厚の「Squama 3003-12」を採用しました。 最大84CFMの風量と2.93mmH?Oの静圧により、ラジエーターへ効率よく空気を送り込み、高負荷時にも安定した冷却性能を発揮します。制御ライティング制御:マザーボード同期ライティング効果保証期間2年適合ソケットIntel:LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700/1851、AMD:AM4/AM5コネクタアルミニウム製パゴダ型コネクタ材質(チューブ)ナイロンブレイデッドメッシュ・ラバーケーシングポンプサイズ(H)54mm×(W)71.5mm×(L)71.5mmチューブ長さ(mm)450グリースGF10 高熱伝導性ペースト対応ラジエタースクエア型、アルミニウム










![[SATAケーブル] シリアルATAケーブル 45cm SAT-6045BK ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406485-210927-02.jpg)

![[SATAケーブル] シリアルATAラウンドケーブル 50cm SATR-3005BK ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406458-210927-02.jpg)
![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 35cm SAT-6135BK ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406476-210927-02.jpg)





![[SATAケーブル] ラッチ付 シリアルATAケーブル 片下L型コネクタ 35cm SAT-6135LBK ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406467-210927-02.jpg)