アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 50ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。
8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。
アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。
入力レンジは電流入力0-20mAに対応しています。
設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ0~20mA応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)