カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai4201」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 エアーインパクトレンチ AI4201 TONE(トネ/旧:前田金属工業)部品 エアーインパクトレンチ AI4201TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
関連資料パーツ表
【修理】エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)(トネ TONE (前田金属工業))AI4201(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)(トネ TONE (前田金属工業))AI4201(修理)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20