カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「aibow」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/マグネットキャップ用 エレコムスマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/マグネットキャップ用エレコム
899税込989
1個
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 キャップ付き導電繊維タッチペン(P-TPMCF01シリーズ、PCTPMCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6.5
タッチペン スタイラスペン 導電繊維 スタンダード エレコムタッチペン スタイラスペン 導電繊維 スタンダードエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)アーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のタッチペン柔らかく滑らかな書き心地のタッチペンです。 クリップ&ストラップホール付で携帯にとても便利です。材質:ABS,導電ゴム。サイズ:約13×9×115mm
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS,導電ゴム寸法(mm)約115×Φ10商品タイプ本体
タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)エレコム(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
スマートフォン用タッチペン/マグネットキャップ/導電繊維タイプ エレコムスマートフォン用タッチペン/マグネットキャップ/導電繊維タイプエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ペン先を守り、スムーズに着脱できるマグネットキャップ付き。 導電繊維製のペン先で、さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現するキャップ付き導電繊維タッチペン。
タブレットPC向けタッチペン エレコムタブレットPC向けタッチペンエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
ペン先径(Φmm)約7
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
スマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用 エレコムスマートフォン用タッチペン/交換ペン先/導電繊維タイプ/2WEY・低重心(AL.STYLUS)用エレコム
899税込989
1個
当日出荷
導電繊維を採用し、なめらかなペン滑りを実現。 2WAYタッチペン(P-TP2WY01シリーズ、PCTP2WY01シリーズ、PWTP2WY01BK)の導電繊維側および 導電繊維タッチペン「AL.STYLIS」(P-TPATPCF01シリーズ、PCTPATCF01シリーズ)専用の交換ペン先。
材質ペン先:導電繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
タッチペン シンプル オーム電機タッチペン シンプルオーム電機(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金質量(g)11直径×長さ(mm)9×112
ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
極細タッチペンロング エレコム極細タッチペンロングエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライスマートフォン&タブレット用タッチペンサンワサプライ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
449税込494特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
タッチペン交換用ペン先(超感度タイプ) エレコムタッチペン交換用ペン先(超感度タイプ)エレコム
899税込989
1個
当日出荷
高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC01、P-TPA02、TB-TPC01、TB-TPA02シリーズ交換用ペン先。
材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペン uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム スタイラス 3色ボールペンuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
仕様●タッチペン替ペン先:STT-200 2P●ボールペン替芯:SXR-80-05Kシリーズ種類タッチペン+3色ボールペンインク色黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5
タッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプ エレコムタッチペン スタイラスペン 超感度 スタンダードタイプエレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。 ・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。 ・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
6足歩行ロボ フォロ エレキット6足歩行ロボ フォロエレキット
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペン OWLTECH(オウルテック)導電繊維とクリアなディスク型ペン先を付け替え可能 タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
当日出荷
ペン先が透明なディスク型の方はタッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が優れているため手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。金属を編み込んだ特殊な繊維の方は、従来のゴムやシリコン製のタッチペンと比べ柔軟性が高く、タッチ時の接触音を抑え、軽いタッチでもしっかり反応するため、機敏な動作が必要なパズルゲームやフリック操作などのタッチ操作にも最適です。また、繊維状にすることで高い耐久性があり長く使えるのも特長です。
材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×23×211対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9.5材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン OWLTECH(オウルテック)シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペンOWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。
材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
Kaibo Flow 骨伝導ヘッドフォン(ブラック) KaiboKaibo Flow 骨伝導ヘッドフォン(ブラック)Kaibo
22,880税込25,168
1個
翌々日出荷
世界初のヘッドバンド調整ができる骨伝導ヘッドホン。機能性と革新性を兼ね備えた画期的なオーディオデバイスです。ヘッドバンドはサイズ調整が可能なので、どんな頭の大きさにもぴったりフィット。長時間使っても快適です。激しいスポーツでも日常使いでも、しっかりと安定して装着できます。防水レベルは高性能なIP67で、ジムで汗をかく時も、少しの雨に濡れる時も安心して使えます。「Intelligo-AIVC」テクノロジーにより、通話中のノイズをしっかりカット。騒がしい場所でも相手に声がクリアに届きます。音量はスライド操作で簡単に調整可能。アクティビティに合わせてスポーツモードと通常モードを切り替えられます。USB-Cポートで、すばやく便利に充電できます。Bluetoothのマルチポイント接続に対応しており、複数のデバイスと同時に接続可能。アスリート、通勤者、音楽好きなど、あらゆる人におすすめの骨伝導ヘッドホンです。