T&D 記録計T&D(ティアンドデイ)欠品中
電流を測定・記録。。記録したデータはコミュニケーションポートTR-50U2あるいはデータコレクタTR-57DCiによって収集し、パソコンでグラフ表示・データ解析が可能です。
測定範囲0~20mA(40mAまで動作可能)付属品入力モジュール(AIM-3010), リチウム電池(LS14250), ストラップ, 取扱説明書 (保証書付) 一式外形寸法(mm)47×19×62(突起部除く)電源リチウム電池1個(CR2使用可能)測定項目4-20mA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62X47X19本体質量(g)約45精度±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:-40~+10℃)、±0.05mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+10~+40℃)、±0.1mA+読み値の0.3%(モジュール温度:+40~+80℃)液晶表示測定値フルデータ・測定記録状態・電池寿命警告・測定範囲オーバー・温度単位・センサ未接続・赤外線通信の状態アズワン品番61-8493-88RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード・ワンタイムモード防水性IP64データ記録件数16000データ×1ch記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分合計15通りから選択