カテゴリ
- 事務用品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 厨房用品(9)
- 自転車部品(9)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- バイク部品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 家電(2)
- 空圧工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ASUS(エイスース)(3)
- brembo(5)
- CAPTAIN STAG(7)
- GEMS SENSORS(4)
- MARWI(9)
- Rainin(2)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- StarTech.com(5)
- SUNLINE(3)
- TKG(4)
- uni(三菱鉛筆)(9)
- WOBKEY(6)
- ぺんてる(アストラム)(4)
- アイエルモータースポーツ(6)
- アラミック(3)
- トンボ鉛筆(3)
- 日立産機システム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ain 0.3」の検索結果

パックシャープ芯 ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006繰り返し・詰め替え対応
パック ぺんてるアインシャープ芯
ぺんてる(アストラム)¥199税込¥2191個(25本)当日出荷から翌々日出荷「折れにくさ」「濃さ」「汚れにくさ」などの基本品質をすべて高レベルで実現。さらに「なめらかさ」に磨きをかけた総合力の高いシャープペンシル替芯。使いやすさを追究したケース構造。仕様ポリシース仕様本体サイズ(mm)20×7×78グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
シャープ芯 ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。芯径0.2から1.3まで対応。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
替芯 シャープペン用
(67件のレビュー)¥119税込¥1311個(40本)当日出荷材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
シャープ芯 0.5mm
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3個)当日出荷”なめらかな書き味””芯の強さ””描線の濃さ”のすべてを満たした高性能シャープ芯。ケースは「1本出し」と「まとめ出し」が選べるダブルガイド機構を搭載。エコマーク認定認定芯径(mm)0.5商品タイプシャープペンシル替芯エコマーク認定番号16 112 059
替芯ハイユニ0.5
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥249税込¥2741個(40本)当日出荷長さ(mm)60質量(g)7芯径(mm)0.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)76.9×21.1×5.7商品タイプ替芯
シャープ替芯 ネオックス・グラファイト
パイロット¥169税込¥1861ケース(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷なめらか、汚れない、強い芯仕様超高純度グラファイト芯種類シャープペンシル替芯エコマーク認定認定芯硬度HB芯長さ(mm)60芯色黒グリーン購入法適合商品タイプ替芯・替インクエコマーク認定番号17112105
シャープ芯モノグラフMG0.5HB
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥189税込¥2081個(40本)当日出荷エコマーク認定認定芯径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059
クルトガ スタンダードモデル 0.3mm
uni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷芯が回ってトガり続けるシャープ。 文字を書き続けても、一定の細くて濃い描線が保てる。 芯先が紙面に引っかかりにくく、安定した筆記状態が続く。 芯の粉が出ず、紙面を汚さない。材質PC樹脂+転写印刷質量(g)9.8方式ノック式・クルトガエンジン搭載芯径(mm)0.3寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.9×142.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
シャープ替芯ユニ 0.5mm
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥199税込¥2191袋(40本)当日出荷『これからは、汚さない。』『くっきり濃いのに汚れにくい』 書いた後にノートが汚れるシャープ替芯の課題にアプローチ。 従来の『折れにくい』『濃い』『なめらか』に、『汚れにくい』をプラスしました! マーカーで上塗りしても汚れにくい! 今までのものとは一線を面すシンプルで長く愛されるデザイン。 親指で表面を引き下げる→人差し指で裏側を押し上げるスライド式で便利。芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
シャープ芯モノグラフMG0.3
トンボ鉛筆¥169税込¥1861個(20本)当日出荷エコマーク認定認定芯径(mm)0.3ケース色モノカラーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ替芯エコマーク認定番号16 112 059繰り返し・詰め替え対応
シャープペン芯 Pentel Ain ぺんてるアイン
ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷「なめらかさ」「折れにくさ」「汚れにくさ」など相反する関係にある項目を、高次元で両立しています。「Pentel Ain」は、従来品よりもなめらかさが向上しています。原材料に特殊なオイルを使用する新製法により、筆記時には黒鉛と樹脂炭化物がなめらかに崩れるため、なめらかな筆記感を実現しています。調査や行動観察を繰り返して完成させた、操作性の高いケース構造。ケースを上向きのまま片手で操作できるから、芯をこぼすリスクを減らせます。芯の色(黒)を基調にしたカラーリング。購入後にシールを剥がせば、主張しないデザインになり、 ペンケースやデスク回りになじみます。超極細芯から太芯まで、「ぺんてる」の全てのシャープペンに対応する芯径をラインナップ。エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号22 112 006
カラーシャープ替芯 ナノダイヤ0.5
uni(三菱鉛筆)¥179税込¥1971個(20本)当日出荷カラーシャープ芯/0.5mm/20本入り/消しゴムでキレイに消せるカラー芯幅(mm)40高さ(mm)140奥行(mm)7芯径(mm)0.5
耐油ロングビニローブ
SHOWA(ショーワグローブ)(34件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷ガソリンや重油・切削油などを使用する作業で、すぐれた耐油性を発揮します。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質(裏)綿材質(表)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
インフクリン
UYEKI¥3,298税込¥3,6281個(1000mL)当日出荷から7日以内出荷気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ成分エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
18-8 深型組バット
AG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷全19アイテムとサイズも豊富です。用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 KAKUDAI、TOTO、INAX、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 iPad Air 第3世代 iPad Pro 10.5インチ ガラスフィルム ガイドフレーム付 硬度9H 0.33mm 指紋防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット3仕様節水、極細ストレート水流材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
節水ストップシャワーヘッド(レイニー)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。付属品シャワーヘッドアダプターセット2仕様節水、極細ストレート水流、ストップ機能付材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
節水シャワーセット(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「極細ストレート水流」髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。他メーカー対応アダプター5個付。 従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流作り出すことが可能になりました。トラスコ品番114-7142幅(mm)77高さ(mm)196質量(g)570ホース長さ(m)1.6
エアフィルター
日立産機システム¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から5日以内出荷0.3~1ミクロン以上の固形物を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.3入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期:0.02以下 エレメント交換:0.1
サーマルカメラ
HIKMICRO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。温度範囲(℃)-20~550視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池ディスプレイ240×320解像度、2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012測定精度(%)±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35充電時間(時間)約3保管温度(℃)-40~70特性耐衝撃・防塵・防水記録メディア内蔵メモリ(4GB)稼働時間(時間)約8IP等級IP54測定精度(℃)最大±2(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
FBシャワーヘッド レイニ―メタリック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷【大人気シリーズRAINYに新商品登場!】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵。 【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。 【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》 付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》用途お風呂のシャワーヘッドとして色レイニーメタリックねじ径G1/2取付ネジ径G1/2
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から76日以内出荷・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現。・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供。・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載。・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から6日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
FBシャワーヘッド(レイニーベーシック)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【ウルトラファインバブル発生装置内蔵】シャワー板内部に発生装置を搭載。スマートで軽量なRAINYの持ち味を活かしながらウルトラファインバブル機能を搭載しました。ウルトラファインバブルを含んだ極細水流の力でシワの間や毛穴の奥の汚れもすっきりと洗い流します。【節水率 約40%・年間節約金額 約20,100円】節水設計で、約40%もの高い節水効果があります。【水の勢いパワーアップ】わずか0.3mmという極小サイズの穴を227個配置。浴び心地を追求した独自の配列で、肌をなでるようななめらかさと力強い勢いを両立させました。RAINYシリーズ内でもトップクラスのしっかりした水流で、水圧が低くてお困りのご家庭でも勢いがアップします。【ほとんどのメーカーに対応】。そのまま取り付けられるメーカー《SANEI ・TOTO ・LIXIL(INAX)バランス釜以外 ・KAKUDAI ・TBC ・YUKO ・ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品 ・MYMの一部製品》 。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK ・MYM(太ホース) ・ガスター(東京ガス) ・LIXIL(INAX)バランス釜 ・リンナイの一部製品》 。別売のアダプターで取り付けできるメーカー:品番 PT250-9 《リンナイの一部製品 ・ミズダニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品(そのまま取り付けできない場合)》用途シャワーヘッドとして材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレス鋼 アダプター:ポリアセタール オーリング:EPDM色ホワイト(ブルーリング)質量(g)190幅(cm)7.6長さ(cm)19.7仕上ポリッシュ最高使用温度(℃)60使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
回転アイボルト スターポイント キーツキ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
MagSafe対応 ステンレスシート「MAGTUS」Stainless Steel Sheet
LEPLUS NEXT¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷Magsafe非対応機種やケースでも取付できるマグネットシール/極薄設計(0.42mm)/背面ガラス端末・ケースにもマグネットシールを貼り付けできる背面ガラス対応フィルム付属(マット調のガラス素材には対応しておりません)付属品位置合わせガイド、吸着強化フィルム材質鉄質量(g)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×0.3×79
メスフラスコ スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から3日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略) 目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質ほうけい酸ガラス色透明