カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ainex hdmi」の検索結果
![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)
AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約10ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
USB3.0-HDMI変換アダプタ
アイネックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書色ブラック規格USB3.0規格対応対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz電源タイプUSBバスパワーアダプター型式アクティブ使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)オーディオ機能ありケーブル長(cm)約20対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)オス形状USB 3.0 Standard-Aメス形状HDMI変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥849税込¥9341本当日出荷小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 4K60Hzの高解像度に対応します。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。長さ(mm)コネクタ: 22 (モールド15、ストレインリリーフ7、シェル部分を除く)色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)・HDMIプラグ (タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5ケーブル種類スリムケーブルイーサネット対応対応
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。ケーブル太さ(mm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)
AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル長(m)約5ケーブル径(Φmm)7.3色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック
エレコム(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
HDMIケーブル
(28件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
AV変換ケーブル
エスエスエーサービス¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB3.0ポートからHDMI出力を増設する為のアダプタです。HDMI出力端子を持っていないPC等にHDMI出力を増設する事ができます。伝送速度(Gbps)5対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB 3.0(オス) - HDMI A(メス)アダプター型式パッシブ対応解像度1080PUSBタイプUSB3.0メス形状HDMI変換タイプオス - メス![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約15mのロングタイプです。色ブラックケーブル長(m)約15コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)
AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。ケーブル長(m)約20ケーブル径(Φmm)8.0色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408095-210927-02.jpg)
AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]
アイネックス(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷配線しやすいフラットタイプ。色ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)ケーブル種類フラットタイプHDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
ハイスピードHDMIケーブル
サンワサプライ(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)
AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥899税込¥9891個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407429-210927-02.jpg)
AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort]
アイネックス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷[DisplayPort オス ⇒ オス HDMI] 最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのDP-HDMIケーブル。色ブラックケーブル長(m)約2対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzオス形状DisplayPort/HDMI(Type A 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス - オス![ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410064-210927-02.jpg)
ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]
アイネックス¥799税込¥8791個欠品中HDMIケーブルをHDMIマイクロコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIマイクロを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オスオス形状Micro HDMI(Type D 19ピン)メス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス![ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410055-210927-02.jpg)
ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI]
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷映像機器・スマートフォンの接続に便利なHDMI-DVI変換アダプタ。色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - DVI オスオス形状DVIメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス![ADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410073-210927-02.jpg)
ADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI]
アイネックス¥789税込¥8681個当日出荷HDMIケーブルをHDMIミニコネクタに変換できるHDMI変換アダプタ。HDMIミニを搭載したタブレットなどを液晶TVに接続できます。色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini HDMI(Type C 19ピン) オスオス形状Mini HDMI(Type C 19ピン)メス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス![AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407325-210927-02.jpg)
AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
アイネックス¥899税込¥9891個当日出荷[HDMI ⇔ HDMI] イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407718-210927-02.jpg)
AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥799税込¥8791個当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス![AMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407605-210927-02.jpg)
AMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI]
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷映像機器・タブレットの接続に便利!色ブラックコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Micro HDMI(Type D 19ピン) オス機能3D対応プラグ金メッキケーブル長(cm)約15対応解像度4K2K (4096×2160ドット)変換タイプメス - オス![AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407569-210927-02.jpg)
AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort]
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、アクティブタイプのmDP-HDMI変換ケーブルです。色ホワイトコネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) メス - Mini DisplayPort オスシールド3重シールドケーブル長(cm)約20対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzオス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type A 19ピン)変換タイプメス - オス![AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406449-210927-02.jpg)
AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI]
アイネックス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷各種映像機器の接続に便利!色ブラックケーブル長(m)約2コネクタ形状DVI(DVI-D 18ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オスオス形状DVI(DVI-D 18ピン)/ HDMI(Type A 19ピン)メス形状DVI変換タイプオス - オス![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)
AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]
アイネックス¥699税込¥7691個6日以内出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。色ブラックケーブル長(m)0.7コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック
エレコム(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
HDMI切替器 2入力→1出力
アイネックス(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
HDMIケーブル
アイネックス¥599~税込¥659~1本当日出荷イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。 フルHD3D(1080p×2画面)対応。 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。 4K2K(4096×2160ドット)の高解像度に対応。 耐久性の高い金メッキコネクタ。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ (タイプA 19ピン)、HDMIプラグ (タイプA 19ピン)イーサネット対応対応
HDMIケーブル
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)ケーブル径(Φmm)約7.3材質PVC色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ対応解像度フルHDHDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 下向き
アイネックス¥719税込¥7911個当日出荷HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの下方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
HDMIミニ - HDMI変換アダプタ U型 上向き
アイネックス¥719税込¥7911個当日出荷HDMIミニコネクタの向きを180度反転させ、HDMIコネクタに変換するアダプタです。モバイルモニタでコネクタ周りが狭い場合に好適です。狭所で取り回した際に、HDMIケーブルを直接接続するのと比べて、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。HDMIミニコネクタの上方向に取り回します。解像度は4K/60Hz (2160p) まで対応します。本体に通電確認LEDを搭載しています。耐久性の高い金メッキコネクタです。色ブラックコネクタ形状HDMIミニ オス (タイプC)、HDMI メス (タイプA)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×17.5 (コネクタ含む)対応イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル: 対応、フルHD 3D (1080p×2画面): 対応、ARC (オーディオリターンチャンネル): 対応、HEC (HDMIイーサネットチャネル): 対応最大解像度4K/60Hz (2160p)LED通電確認: ホワイト
RCA-HDMI変換器
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RCAデバイスからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。レトロゲーム機やビデオレコーダーなどのデバイスをパソコンのディスプレイで楽しめます。HDMIキャプチャカードとあわせて使用して、録画や生放送などに役立ちます。内蔵チップセットがRCA入力をデジタル映像と音声に変換します。最大でフルHD (1920×1080)/60Hzの出力に対応します。ドライバソフトは不要です。1080p/720p切り替えスイッチ付きで、出力デバイスによって解像度の変更が可能です。NTSC/PALの入力に対応します。付属品USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Mini-B オス) (約47cm)寸法(mm)60×55×20 (ケースのみ。突出部を除く)電源USBセルフパワーコネクタ形状RCAデバイス側: コンポジット映像信号 (黄色) 、ステレオ音声信号 (赤色/白色)、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)、電源側: USB 2.0 Mini-B メス最大解像度1920×1080/60Hz対応解像度1920×1080、1280×720
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ
DXアンテナ(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
HDMI中継アダプタ
アイネックス¥699税込¥7691個当日出荷HDMIケーブルの中継アダプタ(延長アダプタ)です。 複数のHDMIケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換する用途(ジェンダーチェンジャー)にも使用できます。色ブラックメス形状HDMI(タイプA 19ピン)変換タイプオス - メス
HDMI - VGA変換ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像を出力します。(音声出力と逆方向の変換はできません)。内蔵チップセットがHDMI出力をアナログ映像に変換します。画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。最大でフルHD(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。色ブラックコネクタ形状【パソコン側】HDMIオス(タイプA19ピン)【ディスプレイ側】VGAメス(ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約14.5(コネクタを除く)
イーサネット対応光ハイスピードHDMIケーブル
アイネックス¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から4日以内出荷イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。 光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。 18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。 4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。 各種4K/HDR対応機器に最適です。 HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応 BT.2020対応 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。 耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)ケーブル最小:20ケーブル径(Φmm)5.2イーサネット対応対応![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)
2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20
アイネックス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷[HDMI ⇔ D-sub15pin] パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。色ブラックケーブル長(m)約2オス形状HDMI(Type A 19ピン)/Mini VGA(D-Sub 15ピン)メス形状Micro USB type-B(電源用)変換タイプオス - オス
スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル
アイネックス¥699~税込¥769~1本当日出荷小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。 ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。 ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。 小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。 ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。 フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。 ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。 HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応 4K60Hzの高解像度に対応します。 3重シールド 耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。伝送速度(Gbps)18色ブラックコネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)HDMI規格HDMI 2.0変換タイプオス-メスコネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)HDCP対応対応
USB Type-C変換アダプタ C - HDMI
アイネックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)。パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。色グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
HDMI-VGA変換ケーブル AMC-HDVGAB
アイネックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷パソコンなどのHDMIポートからVGAポート搭載テレビ / ディスプレイなどに映像と音声を出力します。色ブラックコネクタ形状Mini VGA(D-Sub 15ピン) メス[ディスプレイ側(映像)] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]/3.5mmミニジャック メス[ディスプレイ側(音声)] - HDMI(Type A 19ピン) オス[パソコン側 ]/ Micro USB Type-B メス[補助電源側] - HDMI(Type A 19ピン) オス [パソコン側 ]ケーブル長(cm)約25(コネクタ含む)オス形状HDMI(Type A 19ピン)メス形状Mini VGA(D-Sub 15ピン)/3.5mmミニジャック/Micro USB type-B変換タイプメス - オス
DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 3m
アイネックス¥3,298税込¥3,6281本当日出荷DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。色ブラックケーブル長(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス




![AMC-HD100V20 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407623-210927-02.jpg)




![AMC-HD50V20 HDMIケーブル Ainex [5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407693-210927-02.jpg)



![AMC-HD150 HDMIケーブル Ainex [15m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407596-210927-02.jpg)
![AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407587-210927-02.jpg)
![AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57408095-210927-02.jpg)

![AMC-HD20V20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407709-210927-02.jpg)
![AMC-DPHD20 HDMIケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DisplayPort] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407429-210927-02.jpg)
![ADV-202 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410064-210927-02.jpg)
![ADV-204 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔DVI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410055-210927-02.jpg)
![ADV-201 HDMI変換・延長プラグ Ainex ブラック [HDMI⇔miniHDMI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57410073-210927-02.jpg)
![AMC-HD15V20 HDMIケーブル Ainex [1.5m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407325-210927-02.jpg)
![AMC-HD10V20 HDMIケーブル Ainex [1m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407718-210927-02.jpg)
![AMC-UHD 変換・延長ケーブル Ainex ブラック [HDMI⇔MicroHDMI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407605-210927-02.jpg)
![AMC-MDPHD 変換・延長ケーブル Ainex ホワイト [HDMI⇔miniDisplayPort] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407569-210927-02.jpg)
![AMC-HD20DVI 変換・延長ケーブル Ainex [2m /HDMI⇔DVI] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57406449-210927-02.jpg)
![AMC-HD07V20 HDMIケーブル Ainex [0.7m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407614-210927-02.jpg)











![2m[HDMI ⇔ D-sub15pin] HDMI-VGAケーブル AMC-HDVGA20 アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57407413-210927-02.jpg)