カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(1)

「ainohot」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AINOHOT SAGA one専用バッテリー AINOHOT

    AINOHOT SAGA one専用バッテリー

    AINOHOT
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    特定小型原動機付自転車AINOHOT SAGA one 専用リチウムイオンバッテリー(46.8V10.4Ah)です。簡単に取り外しができ、予備バッテリーとしてお持ちいただけます。
    適合初期容量:10.4(Ah)寸法(mm)幅484.2±1×奥行123.8±0.5×高さ85.2±0.5質量(kg)3定格電圧(V)46.8充電電圧(V)最大:54.6充電電流(A)最大:2充電時間(時間)6距離(km)最大航続:45~50※メーカー実験理論値。路面状況、環境、天候、使用状況により異なる
  • AINOHOT SAGAONE用専用カゴ プリンストン

    AINOHOT SAGAONE用専用カゴ

    プリンストン
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    AINOHOT特定小型原動機付自転車SAGAONEの後輪キャリアに取り付けられる専用バスケット。ちょっとした荷物をバスケットに入れて移動できるため安定した運転が可能です。※本商品は後付け用バスケットのみの販売です。
    寸法(cm)L40×W32×H18適合車種SAGA one、amoru P20、H001、R6
  • ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
    仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストン

    ワイヤレスHDMI to HDMI

    プリンストン(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    当日出荷
    HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • 電動アシスト自転車 AMORU P20 AINOHOT

    電動アシスト自転車 AMORU P20

    AINOHOT
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    折りたたみ式電動アシスト自転車amoruP20なら毎日の通勤がもっとスマート、もっと節約に。航続距離約100Km、往復15kgの通勤なら1週間充電なしでOK。コンパクトに折りたため、片手で持てる18.5kgの軽さだから、置き場所に困らず玄関や車のトランクにもスッキリ収納が可能です。また、ベルトドライブを採用し、滑らかな走行感と静音性を実現。
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)
  • 【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン

    【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷
    仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
  • 13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン

    13.3型フルHDモバイルディスプレイ

    プリンストン
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
    表面処理ノングレアコントラスト比800:1最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS
  • 電動キックスクーター Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)

    電動キックスクーター

    Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    <セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
    適合アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面質量(kg)17.3ブラック定格電力(W)300耐荷重(kg)30~120バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ10インチ充電電圧(V)最大42バッテリー容量(mAh)7650最高速度(km/h)19防水保護等級IPX5走行距離(km)28登坂角度8.5度(15%)適合年齢(歳)16以上