カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
  • 塗装・養生・内装用品(86)
  • トラック純正部品(51)
  • 自動車純正部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「air compressor」の検索結果

690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(12844)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T 三菱ふそう(12844)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T三菱ふそう
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
(ME029)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(ME029)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
679,800税込747,780
1個
5日以内出荷
(31275)BRACKET,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(31275)BRACKET,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lモノタロウ(19件のレビュー)
1台
取扱停止中
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
静音オイルレスエアコンプレッサー 80L タカトテクニカ静音オイルレスエアコンプレッサー 80Lタカトテクニカ(27件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
欠品中
出力(W)1100種類静音消費電力(W)1100外形寸法(cm)95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)吐出量(L/min)140荷造質量(kg)76.8(木箱梱包)馬力約1.5
(31275)PIPE AIRCOMPRESSOR 三菱ふそう(31275)PIPE AIRCOMPRESSOR三菱ふそう
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
オイルレスエアーコンプレッサー SK11オイルレスエアーコンプレッサーSK11(24件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式関連資料分解図部品表(0.36MB)
オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)オイルフリーコンプレッサー エルフAIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますタンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(16件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
(ME019)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(ME019)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
899,800税込989,780
1個
5日以内出荷
(MX001)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX001)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
(MX904)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX904)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MX914)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX914)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(30076)GASKET,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(30076)GASKET,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(31275)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(31275)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
629,800税込692,780
1個
5日以内出荷
(MX916)AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX916)AIR COMPRESSOR三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(31275)CRANKCASE,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(31275)CRANKCASE,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
(MX933)DS AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX933)DS AIR COMPRESSOR三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(31275)GASKET,AIR COMPRESSOR INR 三菱ふそう(31275)GASKET,AIR COMPRESSOR INR三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(ME037)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME037)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
(ME131)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME131)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
(31304)O-RING,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(31304)O-RING,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(ME067)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME067)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷
(ME038)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME038)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
(ME057)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME057)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(18443)PIPE AIR,COMPRESSOR LINE 三菱ふそう(18443)PIPE AIR,COMPRESSOR LINE三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MX905)BRACKET AIR-COMPRESSOR 三菱ふそう(MX905)BRACKET AIR-COMPRESSOR三菱ふそう
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
(ME047)AIR COMPRESSOR ASSY 三菱ふそう(ME047)AIR COMPRESSOR ASSY三菱ふそう
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
(ME121)GEAR,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(ME121)GEAR,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MX934)DS AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX934)DS AIR COMPRESSOR三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(ME302)GEAR ASSY,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(ME302)GEAR ASSY,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(ME241)GEAR ASSY,AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(ME241)GEAR ASSY,AIR COMPRESSOR三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
(18643)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T 三菱ふそう(18643)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
(18543)PIPE AIR   COMPRESSOR-A/T 三菱ふそう(18543)PIPE AIR COMPRESSOR-A/T三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
(12844)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T 三菱ふそう(12844)PIPE,AIR;COMPRESSOR-A/T三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(MX914)DRIVE GEAR F AIR COMPRESSOR 三菱ふそう(MX914)DRIVE GEAR F AIR COMPRESSOR三菱ふそう
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
(44890)COMPRESSOR ASSY, AIR トヨタ(44890)COMPRESSOR ASSY, AIRトヨタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
(30975)COMPRESSOR ASSY,AIR 三菱ふそう(30975)COMPRESSOR ASSY,AIR三菱ふそう
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
...