カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 学童・教育用品(7)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「air regulator」の検索結果

フィルタレギュレータ+ルブリケータ セミオートドレンタイプ
(59件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類PT圧力計圧力計付オートドレン仕様セミオートドレン付材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)ポリカーボネート使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm)取付け方法ブラケット取付け推奨使用油ISO VG-32最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタールろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)125フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaケースケースガード付販売区分業務用
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
フィルタレギュレーター セミオートドレン
(188件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
フィルタレギュレーター オートドレン
(66件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース販売区分業務用
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
レギュレータ 小型
(43件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
フィルターレギュレータ+ルブリケータユニット オートドレンタイプ
(21件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.2推奨使用油ISO VG-32ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径1/8ろ過度(μ)5ルブリケータ貯油量(mL)150フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付ケースケースガード付・ポリカーボネートケース圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンガイド1/8付販売区分業務用
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa / ℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
エアレギュレータ NL4-RGSシリーズ G 1/2
Aventics¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL4-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/2 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:5600L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6116アズワン品番68-4150-43
エアレギュレータ NL2-RGSシリーズ G 1/4
Aventics¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷NL Series Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ ATEX Certified II 2G2D X仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:16バール●メーカーシリーズ:NL2-RGS●圧力ゲージポートサイズ:G 1/4●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4 in●最大流量率:1500L/min●一体型チェックバルブ:逆止弁なし●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6104アズワン品番68-4150-42
モジュラF.R.L. NL2-FREシリーズ
Aventics¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷NL Series Filter Regulator plus Gauge Diaphragm type pressure regulator with relieving air exhaust Temperature range -10 → +60 ℃ Drain sprung open with pressure off ATEX Certified II 2G2D X仕様●メーカーシリーズ:NL2-FRE●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:半自動●フィルターサイズ:5μm●ポート接続ネジサイズ:1/4 in●最高使用周囲温度:+60℃●最低使用プロセス温度:-10℃●最低使用周囲温度:-10℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:703-6062アズワン品番68-4150-41
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥7,598税込¥8,3581個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,698税込¥6,2681個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥4,398税込¥4,8381個11日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷取付取付オプションなしボディサイズ40管接続口径3/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
AW40-D Series
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷ボディサイズ40スイッチ【デジタル圧力スイッチ】なし管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケット付設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なしオーダーメイド仕様標準フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
SparkFun MicroMod Environmental Function Board
SPARKFUN¥44,980税込¥49,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.アズワン品番67-0427-60
SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - Single
SPARKFUN¥3,500税込¥3,8501個33日以内出荷Description。The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and four 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.。This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features a single port for our standard 1in. by 1in. Qwiic Breakouts. However, you aren't beholden to attaching just one Qwiic breakout since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod(Processor Board)Connector。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connectors。Boot/Reset Buttons。Charge Circuit。Four 4-40 Insertsアズワン品番67-0423-50
SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - Double
SPARKFUN¥4,298税込¥4,7281個33日以内出荷Description。The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and eight 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.。This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features two ports for our standard 1in. by 1in. Qwiic breakouts. However, you aren't beholden to attaching just a duo of Qwiic breakouts since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod(Processor Board)Connector。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connectors。Boot/Reset Buttons。Charge Circuit。Eight 4-40 Insertsアズワン品番67-0423-51
SparkFun Breadboard Power Supply 5V/3.3V
SPARKFUN¥3,998税込¥4,3981個33日以内出荷Here is a very simple breadboard power supply kit that takes power from a DC wall wart and outputs a selectable 5V or 3.3V regulated voltage. The .1" headers are mounted on the bottom of the PCB for simple insertion into a breadboard. Pins labeled VCC and GND plug directly into the power lines. The lone pair of pins have no electrical connection but help support the PCB.。There are two pins available within the barrel jack footprint. Any stripped +/- DC supply can be connected instead of the barrel connector. Board has both an On/Off switch and a voltage select switch(3.3V/5V).。Comes as a bag of parts kit and is easily assembled if you can follow the silkscreen indicators and have beginning experience with a soldering iron. You will need to read the resistor bands or use a multimeter to determine the resistor sizes.。Dimensions:1.25x1.25"。Kit Includes:DC Barrel Connector(2.1mm center positive)。TO-220 Voltage Regulator(LM317 1.5A max current)。1N4004 Reverse Protection Diode。100uF 25V Capacitor。10uF 25V Capacitor。0.1uF 50V Capacitor。Red Power LED - High Brightness。2×SPDT Slide Switch。4×0.1" Header Pins。2×330 Resistor 1/6W。390 Resistor 1/6W。240 Resistor 1/6W。Bare PCB with Silkscreen Indicators。PTC resettable fuse仕様●項目1:組込み(組立てキット)●項目2:電源●項目4:リニア電源●項目8:ブレッドボード用電源アズワン品番67-0454-01
SparkFun MicroMod Data Logging Carrier Board
SPARKFUN¥7,098税込¥7,8081個33日以内出荷Description。The SparkFun MicroMod Data Logging Board offers a highly customizable, low-power data logging platform using the MicroMod system allowing you to choose your own Processor to pair with the Carrier Board. The Data Logging Carrier Board breaks out connections for I2C via a Qwiic connector or standard 0.1"-spaced PTH pins along with SPI and serial UART connections for logging data from peripheral devices using those communication protocols.。The Data Logging Carrier Board allows you to control power to both the Qwiic connector on the board and a dedicated 3.3V power rail for non-Qwiic peripherals so you can pick and choose when to power the peripherals you are monitoring the data from. It also features a charging circuit for single-cell Lithium-ion batteries along with a separate RTC battery-backup circuit to maintain power to a real-time clock circuit on your Processor Board.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Data Logging Carrier Board Guide。Features。M.2 MicroMod Connector。microSD socket。USB-C Connector。3.3V 1A Voltage Regulator。Qwiic Connector。Boot/Reset Buttons。RTC Backup Battery Charge Circuit。Independent 3.3V regulators for Qwiic bus and peripheral add-ons。Controlled by digital pins on Processor Board to enable low power sleep modes。Phillips #0 M2.5x3mm screw includedアズワン品番67-0423-16
PicoBuck LED Driver
SPARKFUN¥5,298税込¥5,8281個33日以内出荷Description。The PicoBuck LED Driver is an economical and easy to use driver that will allow you to control and blend three different LEDs on three different channels. By default, each channel is driven at 330mA; that current can be reduced by either presenting an analog voltage or a PWM signal to the board. Version 12 of the board adds a solderable jumper that can be closed to increase the maximum current to 660mA. The new voltage regulator also increased the voltage rating on the various components on the board, allowing it to be used up to the full 36V rating of the AL8805 part.。Three signal inputs are provided for dimming control. You can use the PWM signal from an Arduino or your favorite microcontroller to dim each channel individually, or you can tie them all to the same PWM for simultaneous dimming. Dimming can be done by an analog voltage(20%-100% of max current by varying voltage from .5V-2.5V)or by PWM(so long as PWM minimum voltage is less than .4V and maximum voltage is more than 2.4V)for a full 0-100% range. A small jumper is provided for each channel to allow you to increase the drive strength from 330mA to 660mA. Two mounting holes for 4-40 or M3 screws are provided on either side of the board. They are perforated so they can be easily snapped off with a pair of pliers, if a smaller footprint is desired.。Note:。If you're going to use screw terminals, this board uses two different sizes. Check the related products for both sizes you'll need.。Note:。The PicoBuck LED Driver was made in collaboration with Ethan Zonca. A portion of each sale is given back to him.アズワン品番67-0420-83
SparkFun MicroMod ATP Carrier Board
SPARKFUN¥6,298税込¥6,9281個33日以内出荷Description。Access all the pins(i.e. ATP)of the MicroMod Processor Boards with the SparkFun MicroMod ATP Carrier Board! This board breaks out the MicroMod Processor Board's pins on the M.2 connector to 0.1" spaced female headers and PTH pads on the edge of the board. This Carrier Board is great if you're interested in testing out different MicroMod Processor Boards for your application.。A modern USB-C connector makes programming easy. In addition to the pins broken out, two separate Qwiic-enabled I2C ports allow you to easily daisy chain Qwiic-enabled devices. We've exposed the SWD pins for more advanced users who prefer to use the power and speed of professional tools. A USB-A connector is provided for Processor Boards that have USB Host support. A backup battery is provided for processor boards with RTC. If you need a "lot" of GPIO with a simple-to-program, ready for market module, the ATP is the fix you need. We've even added a convenient jumper to measure the current consumption for low power testing.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod ATP Carrier Board Guide。Features。M.2 Connector。Operating Voltage Range。~3.3V to 6.0V(via VIN to AP7361C 3.3V Voltage Regulator)。3.3V(via 3V3)。Ports [1]。1x USB type C。1x USB type A Host。2x Qwiic Enabled I2C。1x CAN。1x I2S。2x SPI。2x UARTs。2x Dedicated Analog Pins。2x Dedicated PWM Pins。2x Dedicated Digital Pins。12x General Purpose Input Output Pins。1x SWD 2x5 header。1mAh battery backup for RTC。Buttons。Reset。Boot。LEDs。Power。3.3V。Phillips #0 M2.5x3mm screw included。[1] Note:Depending on the design of the Processor Board, not all the pins may be accessible.アズワン品番67-0423-18