カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「air-38」の検索結果

HPエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥469,800税込¥516,7801本翌日出荷最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用圧力(MPa)2使用流体空気・水など外面黒色スムース
パオンエアー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥358,689税込¥394,5581本翌日出荷外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しております。材質合成ゴム、合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70使用流体空気・水など外面黒色コルゲート
TCX 9557 IKASU AIR GRY 38
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷材質アッパー:全面反射リフレクター生地、牛革スエード、プロテクション:Zプレートシャンク(ミッドソール)、D3O(R)(くるぶし)、補強材(つま先/かかと)、ラバーシフトパッド、コンフォート:T-Dry防水透湿メインブレン、OrthoLite(R)インソール、フロントZIP(ZIP横はストレッチテープを採用)※靴ひもはダミーです。アウトソール:groundtrax(R)