カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)

「air20-t」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトエアー チーズ TBC(タブチ)

    ライトエアー チーズ

    TBC(タブチ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
  • チーズ TBC(タブチ)

    チーズ

    TBC(タブチ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。
    質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    最高使用温度(℃)65材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4接続口径(Rc)1/4精度FS±6%耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±6F.S.適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 樹脂製流量計 コフロック

    樹脂製流量計

    コフロック
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    流体にはAir/N2またはWATERを選択いただけます。
    耐圧(MPa)0.7(G)最高使用温度(℃)65接続口径Rc1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)全長(mm)104接続口径(Rc)1/4(標準)、その他特殊接続可能(オプション)精度±6%FS精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バリフォーカルレンズ 興和オプトロニクス

    バリフォーカルレンズ

    興和オプトロニクス
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M43×P0.75操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動マウントCマウント
  • DJI RC 2 DJI

    DJI RC 2

    DJI
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    【DJI RC 2 商品説明】。軽量ボディに5.5インチ フルHDディスプレイを搭載し、新プロセッサー、O4映像伝送、2T4Rアンテナを採用。【DJI RC 2 製品紹介】。パワフルなプロセッサー。DJI RC 2には、CPU性能、GPU性能共に向上したパワフルなプロセッサーが搭載されています。これにより、アプリやシステムの動作が非常にスムーズに行え、いつでもシームレスかつ直感的に飛行を操作することができます。映像伝送システム。次世代のDJI O4映像伝送技術は、2.4GHz、5.1GHz、5.8GHzの周波数帯に対応し、DJI RC 2は優れた耐干渉性を発揮します。DJI Air 3などのO4映像伝送に対応したドローンと組み合わせると、DJI RC 2は、最大20 km先からでも低遅延で鮮明な映像を受信することができます。2T4Rアンテナ。DJI RC 2は、2個の内蔵アンテナと2個の外部アンテナを搭載し、2T4Rシステムに対応しています。前モデルDJI RC送信機と比較して、送信・受信アンテナ数が共に倍増し、信号強度が強化されることにより、伝送性能が大幅に改善され、滑らかな操作性と安全な飛行を実現します。フルHDディスプレイ。DJI RC 2には、700ニトの明るさを維持できる、5.5インチ 1920×1080 内蔵フルHDディスプレイが搭載されています。ストレージ容量。DJI RC 2には、32 GBの内蔵ストレージを搭載し、画面収録を行なったり、キャッシュを保存したりできます。また、microSDカードでストレージを拡張することもできます。軽量&コンパクト。処理性能と映像伝送性能が改善され、アンテナが増設され、能動的冷却設計が採用されているにも関わらず、DJI RC 2の重量はわずか420 gに収まっています。これにより、快適なグリップ感と優れた操作性が実現し、長時間でも快適に使用できます。
    仕様【伝送電力(EIRP)】[映像伝送]2.4 GHz::<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (CE)、.8 GHz:<33 dBm (FCC)、<14 dBm (CE)、<30 dBm (SRRC)●[Wi-Fi]2.4 GHz:<33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本))、5.1 GHz:<23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本))、5.8 GHz:<23 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE)●[Bluetooth]< 10 dBm【全球測位衛星システム (GNSS)】GPS + BeiDou + Galileo適合機種DJI Air 3(今後、DJIの他のドローンモデルにも対応する予定です。公式サイトで最新情報をご確認ください。)サイズ5.5インチ質量(g)約420タイプ(充電)最大9V/3Aまでの急速充電に対応温度範囲(℃)充電/5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)操作スティック未装着時:168.4×132.5×46.2、操作スティック装着時:168.4×132.5×62.7対応タッチ操作:10ポイントのマルチタッチバッテリー18650 Li-ion、22.32Wh(3.6V、3100mAh×2)充電時間1.5時間(9V/3A充電器を使用時)解像度1920×1080動作時間最大3時間(25℃のラボ環境下で、以下の条件で測定:DJI RC 2をDJI Air 3と接続し、通常の飛行ステータスで1080p/60fps動画撮影している状態。)アンテナアンテナ×4、2T4R動作周波数(GHz)【映像伝送】2.4000~2.4835、5.170~5.250、5.725~5.850【Wi-Fi】2.4000~2.4835、5.150~5.250、5.725~5.850【Bluetooth】2.400~2.4835 GHz保管温度範囲(℃)1ヶ月以内:-30~60、1~3ヶ月:-30~45、3~6ヶ月:-30~35、6ヶ月超:-30~25プロトコル【Wi-Fi】802.11 a/b/g/n/ac/ax【Bluetooth】Bluetooth 5.2明るさ700ニトフレームレート60fps動作温度範囲(℃)-10~40モデルRC331ストレージ32 GB + 拡張ストレージ(microSDカードを使用)(実際に使用可能なストレージは約21 GBです。)対応SDカードUHS-I スピードクラス3以上のmicroSDカードmicroSDカード(推奨)SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC、SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC、Lexar 256GB V30 A2 microSDXC、Samsung EVO 64GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC、Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC、Kingston 256GB V30 microSDXC