カテゴリ
- 制御機器(13)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「airgrid」の検索結果

ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WD PRO 受信機●WDR-L-Z2-PRO
パトライト(PATLITE)¥299,800~税込¥329,780~1台3日以内出荷PoE接続。電源配線不要なPoE接続が行え、省配線化を実現できます。ブラケット構造。本体背面がブラケット構造でどんな場所でも取付し易い形になっています。無線品質診断機能搭載。受信機に接続された送信機間の無線品質を診断し5段階評価します。診断は現在時間診断と1~72時間のスケジュール診断が行えます。信号灯の状態の確認機能。受信機に接続された信号灯の状態をブラウザ画面で確認できます。画面は一定時間毎に更新されます。従来のSocket通信プロトコル(WDR方式)に加え、新たに通信手順が簡略化された「WDR?PRO方式」を搭載。Modbus/TCP接続。Modbus/TCPによる接続が可能です。データベース機能搭載。MySQLにデータの書込みができます。中間データベースとして使用することで、ホストシステムとの連携が容易に行うことができます。タイプ受信機使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプタ使用時:0~+40)シリーズWD PROシリーズ電源DC24V、ACアダプタ / USBバスパワー / PoE保護等級IP20取付け方法水平設置、壁取付、天井取付通信可能距離(m)見通し:30接続台数【送信機】最大30台IPアドレス手動設定、DHCP自動設定無線規格Zigbee2002007 2.4GHzタイプLAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (受信機)●WDR-L-Z2
パトライト(PATLITE)¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。仕様ACアダプタ同梱タイプ受信機無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から16日以内出荷ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)取付場所屋外、屋内外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)取付方向正方向耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) (LE用送信機)●WDT-5E-Z2
パトライト(PATLITE)¥73,980税込¥81,3781台翌々日出荷新旧装置、メーカーが混在してもシステム構築ができます。既存の信号灯(制限有り )を活用するので、低コストで導入が可能です。24 時間365 日設備稼働データを自動収集できるので、手書き日報のデータ入力や分析、資料作成から解放されます。ワイヤレスシステムなので設備のレイアウト変更、更新、増設などの配線工事の手間を軽減できます。サイズΦ50タイプ送信機対応【信号灯】LE型無線Zigbee2002007 2.4GHzタイプ
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-6LR-Z2用)●WDX-6LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-6LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M4 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR6-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-6LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) セットアップキット(WDT-5LR-Z2用)●WDX-5LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-5LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR5-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-5LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
ワイヤレス データ収集システム AirGRID(R) WDT-4LR-Z2用セットアップキット●WDX-4LRB
パトライト(PATLITE)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷ワイヤレスデータ通信システム『WDT-4LR-Z2』をセットアップするための 電源入力ボディユニットです。適合【ACアダプタ】ADP-001型・スタートアップキット「WD-STARTZ2+T0158」に付属のボディユニット用ACアダプタ・WD PRO受信機「WDR-L-Z2-PRO(-L)」に付属のACアダプタセット内容ボディユニット(ヘッドカバー含む) 1台・フランジ付きナット M3 3個・取付金具 1個・変換ケーブル 1個・グロメット 1個・ゴム足 4個・設置説明書 1部・LR型積層信号灯取扱説明書(LR4/LR5/LR6/LR7) 1部材質【グロメット】ゴム【フランジ付ナット】MFZn-C型式【ボディユニット】LR4-02WJNW対応【WDT型送信機】WDT-4LR-Z2材質(取付金具)SPCC材質(ゴム足)ゴム
接点出力受信器
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個欠品中ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
ニコカプセル
日恵製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から16日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
チョコ停ウォッチャー2
INABA(因幡電機産業)¥71,980税込¥79,1781台欠品中付属品本体・取り付け台・ボタン電池・コネクタ・取説・WindowsPC用専用ビデオプレーヤー(SDカード挿入時、自動コピー)仕様(録画ファイル)MOV(H.264)形式、(録画動作)自動周期録画で記録メディアに繰り返し(上書き)記録、トリガー入力時に現録画ファイルとその前後のファイルに上書き禁止措置、(録画ファイルタイプ)ロック無ファイル/not-locked file は繰り返し記録で上書き消去、ロックファイル/locked fileはトリガーでロック(保護)寸法(mm)82×83×26(突起部含まず)種類画像センサ使用温度範囲(℃)0~50センサーCMOSマイクロホン無指向性マイク内蔵機能リアルタイム・クロック内蔵(日付、時間)解像度1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、最大30fps表示LED2.4インチTFT LCD入力端子コネクタ型端子台/AWG18を電源及びトリガー入力用に2ブロックフォーカスF=2.0・85°対応フォーマットH.264/AVC codecオーディオ機能高感度マイク/スピーカー内蔵画素数最大500万画素(25650×1920)アズワン品番64-7704-31記録メディアSDカード MAX32GB(別売)入力電源(V)DC5~48フレームスピード(fps)最大30トリガ入力リレー・クローズ(ドライ接点入力)
電池レス無線マイコンEnOceanでセンサIoT製作入門
CQ出版¥2,000税込¥2,2001冊8日以内出荷本書は,電池の代わりにエネルギー・ハーベスティング(環境発電技術)による電力でワイヤレス・センサ・ネットワークを実現する方法の一つ,EnOcean(エンオーシャン)の技術を解説. IoTやM2Mを支える技術で,ワイヤレス・センサ・ネットワークの果たす役割は大きく,センサと無線通信を組み合わせた機器の活用やサービスが様々な分野で拡大中です.分類専門判型B5ページ数167ジャンル電子通信著者名堺谷智 渡辺明禎 松香光信初版年月2017/04
小電力型ワイヤレス接点入力送信器
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中付属品取付木ねじ×2(3.1×13)、リチウム電池CR2×1個仕様発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り質量(g)約70(電池含む)定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2×1個同梱)使用周囲温度(℃)0~+40入力仕様【無電圧接点入力】「開」状態:90kΩ以上(抵抗負荷)、「閉」状態:100Ω以下(抵抗負荷)、フォトカプラ出力への接続は不可消費電流待機時:60μA以下(OFF型センサー使用時)、30μA以下(ON型センサー使用時)、動作時:50mA以下使用周波数(MHz)CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択)電池寿命(年)約1(OFF型センサー、1日10回使用)、約2(ON型センサー、1日100回使用)
積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2
パトライト(PATLITE)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。材質PC取付直付け定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)60ボディーカラーオフホワイト無線規格Bluetooth(R)LE