カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「airwt20-ftv」の検索結果

ライトエアー バルブ付メスチーズ 白
TBC(タブチ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷用途圧縮空気(低圧用)材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用流体空気使用環境屋内配管
バルブメスチーズ
TBC(タブチ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1