カテゴリ

  • 制御機器(82)
  • 防災用品(17)
  • 電気材料(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「aiseg」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱当番/電池子器AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)熱当番/電池子器AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。 あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。 発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。 AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。 メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など付属品取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本材質本体:ABS樹脂/クールホワイト質量(g)約105(電池含む)電源専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)警報:90
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
煙当番薄型/電池式・移報接点なし Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池式・移報接点なしPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付質量(g)約105(電池含む)取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm周波数(kHz)警報音:0.3~4.0機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能取付場所居室、階段、廊下、寝室など使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所天井面壁面警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)約10
煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかり付AiSEG連携付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通りホワイト質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
煙当番薄型/電池連動子器あかり付 Panasonic(パナソニック)煙当番薄型/電池連動子器あかり付Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別煙式
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124機能エコキュート・電気温水器・IH対応縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)30A
火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)Panasonic(パナソニック)(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電圧(V)3
煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色 Panasonic(パナソニック)煙当番/電池子器あかりAiSEG連携和色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り和室色質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)作動方式煙式(光電式2種)送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)電池寿命約10年設置場所寝室・居室・階段・廊下など電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)RoHS指令(10物質対応)対応設置位置天井面 ・ 壁面使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)ねつ当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット(天井・床下埋込形) 温・湿度センサー付・AiSEG2対応タイプ 【受注品】Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
2つのDCモーターで給排気風量バランスを自動でコントロールします。天地逆取付・縦取付加納。微小粒子用フィルター内蔵。リモコンにフィルター清掃時期と異常を知らせるランプ付。(お手入れ時期はリモコンで3段階調整可能)IAQセンサーと連動が可能です。◆AiSEG2連携時の特長レンジフード運転時、室内負圧を抑制するため熱交換気ユニットの排気風量を低減させます。天井埋込形空気清浄機の検知したニオイレベルが高いとき、熱交換気ユニットの風量をUPします。
シリーズエアテクト適合パイプ径(Φmm)150リモコン同梱
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(和室色)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)(ブラック)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
情報分電盤 Abaniact(アバニアクト)情報分電盤Abaniact(アバニアクト)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤種類ホーム分電盤深さ(mm)230縦(mm)710横(mm)370
住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ能美防災(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】種別光電式住宅用防災警報器感知方式煙式(光電式・2種)付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂
けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)Panasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応Panasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
17日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応ブレーカ自家発電用連携:20A回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) Panasonic(パナソニック)創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用)Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数11リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HEMS HV Relays 450VDC SPST-NO-DM 1箱 60個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699,800税込769,780
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.4W●コイル抵抗:15.3Ω●接点構成:SPNO●コード番号:236-4569アズワン品番65-8053-76
火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)火災警報器 けむタンニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。感知方式付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト音量(dB)70以上(1mにて)音声10
差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)差動式スポット型感知器2種ヘッドPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途熱感知器感知方式熱式適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダードPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース無
仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応Panasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途ダブル発電対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース無
用途EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)対応(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)50アース端子実装数12リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・省エネ対応リミッタースペース付
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)60アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダードPanasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
9日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース付
仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースマンセル記号10Y9/0.5
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペースなし
用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応リミッタースペース付
用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A