カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)

「aisin afw」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタオートフルードタイプT4 トヨタトヨタオートフルードタイプT4トヨタ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
スリップ制御オートマチック・トランスミッション用フルードです。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
逆流止めバルブ Kartell(カルテル)逆流止めバルブKartell(カルテル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐圧(bar)(逆止方向)最大2
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
ATF D-Ⅲ Roadpartner(マツダ)ATF D-ⅢRoadpartner(マツダ)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)20規格デキシロンⅢ規格品交換目安2万km走行毎もしくは2年毎の定期交換を推奨します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
活性炭フィルター 環境テクノス活性炭フィルター環境テクノス(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
TRANSMAX ATF カストロールTRANSMAX ATFカストロール(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
当日出荷
種類ATFベースオイル部分合成油GM規格DEXRON III-H規格ホンダAT車、ホンダCVT車容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格1A適合危険物の性状非水溶性
ポリエチレン手袋 内エンボス グローブマニア(川西工業)ポリエチレン手袋 内エンボスグローブマニア(川西工業)
339税込373
1箱(100枚)
当日出荷
全長(cm)27.5材質ポリエチレンクリア厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(200件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
Classic ATF KendallClassic ATFKendall(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(3.78L)ほか
欠品中
AT、CVT、パワステに兼用可能なミッションオイル
用途マリントランスミッション油(AT仕様)として トリムタブ、チルト用、乗用車の油圧駆動ファン油として トラックのキャビンヘッド油圧油として 一般(建機)油圧作動油(粘度ISO VG32)として 産業用トルクコンバーター油として 4WD専用デフオイル(例:ホンダDPSF)として 6速スポーツタイプM/T車ギアオイルとしてベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルードSIGMA(シグマ)(178件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(1L)ほか
当日出荷
粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
スポットジンク イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スポットジンクイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300g)
当日出荷
亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色成分エポキシエステル樹脂亜鉛粉末アルミニウム粉末キシレンDME特性導電、防錆塗布面積(m2/缶)2.5塩水噴霧500時間以上屋外放置2年以上乾燥塗膜中の金属粉85%以上主な用途鋼、鉄水道水浸漬1年以上膜厚(μm)20~30密着性碁盤目試験100/100指触乾燥時間(分)約10硬化時間(時間)8危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量111g危険物の性状非水溶性
アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004 アイシン精機アイシン(AISIN) AFG 輸入車用 ATF4L ATF4004アイシン精機
11,980税込13,178
1缶(4L)
8日以内出荷
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類ATF容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SL-52M ループアイシングル52M C’ultiva(カルティバ)SL-52M ループアイシングル52MC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグ・ミノーに最適なスイミングフック激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
SL-52M ループアイシングル52M C’ultiva(カルティバ)SL-52M ループアイシングル52MC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグ・ミノーに最適なスイミングフック激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
SL-52M ループアイシングル52M C’ultiva(カルティバ)SL-52M ループアイシングル52MC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
ジグ・ミノーに最適なスイミングフック激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0