【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
容量(mL)10
材質PP
◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
用途<使用方法>。◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き。付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用で。きます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向。上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使。用いただけます。 ご使用前にご相談ください。
液性アルカリ性
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(20L)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
最大3mの防水性能をもち、ウォータースポーツに最適なデジタルカメラです。前後デュアルカメラ搭載、デジタルズーム16倍、連続撮影、動画撮影など防水機能を活かし水の中の世界の撮影を楽しめます。USB充電式(Type-C)で動画撮影なら最大約90分の連続使用が可能です。
仕様【液晶/レンズ】メイン:2.8インチIPSディスプレイ、サブ:1.8インチ/オートフォーカス F/3.0 f=8.15mm【端子・スロット】マイクロSDメモリーカードスロット(microSD/microSDHC 128GBまで)、USB Type-C端子
付属品取扱説明書、Type-Cケーブル、ポーチ、リチウム充電池、ストラップ
質量(g)約130(電池除く)
電源リチウムイオン充電池(3.8V)、自動電源オフ機能付き、動画連続撮影最大約90分
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows10/Mac
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×28×110
ズームデジタルズーム16倍
シャッター1/2~1/8000sec
撮影距離(m)0.1~infinity
露出補正EV補正:-3.0~3.0EV
記録モード(保存形式)動画:AVI/静止画:JPEG
静止画サイズ640×480(VGA)~8608×6456(50MG)
動画サイズ【HD】1280×720p【FHD】1920×1080【2.7K】2688×1520【4K】3840×2160
防水性本体最大浸水3.3m(メーカー調べ)
イメージセンサーCMOSセンサー
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
用途自動車整備、修理用、組み立て作業用
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800
最大トルク(N・m)382
仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式)
トラスコ品番287-9816
全長(mm)182
質量(kg)2.6
材質(本体)アルミ製
差込角(mm)12.7
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.4
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口Rc1/4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大締付トルク(N・m)350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
トラスコ品番115-1141
全長(mm)166
質量(kg)1.2
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
ハンマータイプツインハンマー
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池
材質PC+ABS
電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
電池持続時間:最大2ヶ月
Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。汚れを落としやすく滑りが良いポリエステル天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
付属品ハンドル1本
高さ(mm)715~1015
材質(天板)ポリエステル化粧合板(アイボリー)
均等耐荷重(kg)昇降時:100
材質(脚部)スチール
静止耐荷重(kg)300
グリーン購入法適合
色(脚部)シルキーホワイト
MUZENのスピーカーにラジオ機能が付きました!。その名もOTR。Bluetooth接続で簡単。FMに切り替えダイヤルを回し周波数を合わせれば懐かしさがよみがえります。アンテナ付きでよりラジオ感を演出。パッケージもこだわり置くだけでインテリアにもなります。重さも500mlペットボトルよりも軽いので持ち運びも楽々
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361
適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000
ねじ締め能力最大M16
保証期間1年
アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring
トルク(N・m)90/160/270
締付能力(ナット)最大M16
アズワン品番65-0279-54
打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。弾力性があり積載物を傷つけにくい塩ビシート貼り天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
付属品ハンドル1本
高さ(mm)715~1015
材質(天板)塩ビシート貼り(アイボリー)
均等耐荷重(kg)昇降時:100
材質(脚部)スチール
静止耐荷重(kg)300
グリーン購入法適合
色(脚部)シルキーホワイト
無段階調整が可能な、ハンドル昇降式のワークテーブルです。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。表面硬度が高く、キズ・摩耗に強いメラミン天板を採用。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
付属品ハンドル1本
高さ(mm)715~1015
材質(天板)メラミン化粧板(アイボリー)
均等耐荷重(kg)昇降時:100
材質(脚部)スチール
静止耐荷重(kg)300
グリーン購入法適合
色(脚部)シルキーホワイト
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐摩耗性ゴム
形状平板・平プレート
色黒
硬度ショアA65°
材種その他ゴム
サービス分類オーダー・加工
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
材質スチール
ストローク(mm)【天板上下】300
色天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)715~1015
奥行(mm)750
均等荷重(kg)300/【昇降時】100
最高高さ(mm)1015
材質(天板)塩ビシート
天板厚さ(mm)22
最小高さ(mm)715
昇降方式ハンドル回転式
ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)225
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
スムーズな操作感、安定した昇降を実現しました。3方向から操作できます。
用途工場やオフィスでの軽作業に。作業者が入れ替わる現場に。作業姿勢が変化する現場に。
材質スチール
ストローク(mm)【天板上下】300
色天板:アイボリー、本体:ホワイト
高さ(mm)715~1015
均等荷重(kg)300/【昇降時】100
最高高さ(mm)1015
材質(天板)ポリエステル
天板厚さ(mm)20
最小高さ(mm)715
昇降方式ハンドル回転式
ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法適合
昇降ピッチ(mm)225
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
アスペクト比1899-12-30
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
アスペクト比1899-12-30
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
アスペクト比1899-12-30
アメリカンタイプの特大型です。
用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
仕様SY特大背バンド付
トラスコ品番795-9028
質量(g)440
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(ノングレアタイプ)。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
インテリア清掃に適したマイクロファイバークロス。
セット内容インテリアワイプ エヴォ×2
寸法(cm)40×40
危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
¥2,100
税込¥2,310
8日以内出荷
保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ