カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(985)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 家電(21)
  • 制御機器(20)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)

「aiw」の検索結果

1,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • ポリ滴瓶(カラーキャップ) ケニス

    ポリ滴瓶(カラーキャップ)

    ケニス(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    蓋の色は3色ありますので、試薬を区別する際に便利です。
    容量(mL)10材質PP
  • JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用シャッターなしアダプタ オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    当日出荷
  • TourBox Elite TourBox

    TourBox Elite

    TourBox
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
    付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池材質PC+ABS電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降電池持続時間:最大2ヶ月Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
  • 高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20L クール・テック

    高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)pH13.2 20L

    クール・テック
    9,998税込10,998
    1箱(20L)
    6日以内出荷
    ◆本製品は、界面活性剤やアルコールを使用していない高pHアルカリイオン水(アルカリ電解水)です。◆除菌効果があり、消臭効果もあります。◆人体に使っても安全で、引火性もありません。◆無色無臭、刺激臭はなく、泡立つこともありません。◆除菌液としては、水で5 倍まで希釈してもお使いいただけます。5倍に薄めるとpH12.5になります。
    用途<使用方法>。◆現場の清掃・除菌:設備、床の油汚れの洗浄にご使用いただけます。スプレーなどで吹き。付けたのち拭き取ってください。自動洗浄機の洗浄液として使用してください。◆洗浄工程:部品の脱脂などの洗浄用にお使いいただけます。洗浄液として洗浄機に使用で。きます。◆金属加工:クーラントの腐敗防止、延命、臭い対策用にお使いいただけます。冷却性を向。上させ、焼き付き防止、工具寿命延長に効果が期待できます。クーラントに混ぜるだけで使。用いただけます。 ご使用前にご相談ください。液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • エアーインパクトレンチ TRUSCO

    エアーインパクトレンチ

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ツインドッグクラッチによる効率のよい打撃。ツールを保護し衝撃を吸収する本体カバー付きです。引いた分だけ回転するスロットルトリガー。
    用途自動車整備、修理用、組み立て作業用無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5800最大トルク(N・m)382仕様右回転時(締める時)-3段階パワー調節レバーの数字を合わせてください。ハンマータイプ/ツインドッククラッチ(2ハンマー式)トラスコ品番287-9816全長(mm)182質量(kg)2.6材質(本体)アルミ製差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4ハンマータイプツインドッグクラッチ
  • エアインパクトレンチ TRUSCO

    エアインパクトレンチ

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    最大締付トルク(N・m)350無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000トラスコ品番115-1141全長(mm)166質量(kg)1.2空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】耐摩耗性ゴムシート 1穴

    ノーブランド
    586税込645
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
    板厚(mm)1/1.5/2/3/4/5/6/8/10材質耐摩耗性ゴム形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら硬度ショアA65°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
  • ブルートゥーススピーカー MUZEN OTR MUZEN

    ブルートゥーススピーカー MUZEN OTR

    MUZEN
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    MUZENのスピーカーにラジオ機能が付きました!。その名もOTR。Bluetooth接続で簡単。FMに切り替えダイヤルを回し周波数を合わせれば懐かしさがよみがえります。アンテナ付きでよりラジオ感を演出。パッケージもこだわり置くだけでインテリアにもなります。重さも500mlペットボトルよりも軽いので持ち運びも楽々
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品燃料ゲージ,LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 12.1インチ(16:10)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 10.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 10.1インチ(16:10)

    光興業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.1インチ(16:9) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.1インチ(16:9)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 13.1インチ(16:9) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 13.1インチ(16:9)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 13.3インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 13.3インチ(16:10)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード

    光興業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
    アスペクト比1899-12-30
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 12.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 12.1インチ(16:10)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 13.3インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 13.3インチ(16:10)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 10.1インチ(1610) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 10.1インチ(1610)

    光興業
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ ハイグレード

    光興業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
    アスペクト比1899-12-30
  • SYA-2特大 白 KPつき DICプラスチック

    SYA-2特大 白 KPつき

    DICプラスチック
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    アメリカンタイプの特大型です。
    用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様SY特大背バンド付トラスコ品番795-9028質量(g)440
  • ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(ノングレアタイプ) 光興業

    ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(ノングレアタイプ)

    光興業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(ノングレアタイプ)。
  • Q2M インテリアワイプ エヴォ GYEON(ジーオン)

    Q2M インテリアワイプ エヴォ

    GYEON(ジーオン)
    2,100税込2,310
    1袋(2枚)
    8日以内出荷
    インテリア清掃に適したマイクロファイバークロス。
    セット内容インテリアワイプ エヴォ×2寸法(cm)40×40危険物の類別非危険物
  • 多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader PenPower

    多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader

    PenPower
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ペンでなぞるだけで紙の文字を簡単にデジタル化できる多機能スキャナーです。OCR(文字認識)機能により、印刷されたテキストを瞬時にテキストデータへ変換し、パソコンやスマートフォンに取り込めます。さらにAI翻訳機能を搭載しており、英語をはじめ多言語の文章をその場で翻訳できるため、語学学習やビジネス用途にも最適です。読み上げ機能も備えているため、発音確認やリスニング学習にも活用可能。コンパクトで持ち運びしやすく、書籍・資料・新聞などから必要な情報を効率よく抜き出せる点が大きな魅力です。仕事や学習の効率化をサポートする便利な一台です。
  • 液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 13.1インチ(16:9) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI 光沢フラットタイプ ハイグレード 13.1インチ(16:9)

    光興業
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10)

    光興業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.3インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 13.3インチ(16:10)

    光興業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ) 光興業

    ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)

    光興業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    保護フィルム・フィルタ.ノートパソコン専用 ノートエスエーアイ(光沢フラットタイプ)。
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 黒

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 白

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤 IWA(丸八工機)

    ディスプレイ&メンテナンス兼用スタンド iWA + iWA1フォークサポーター 赤

    IWA(丸八工機)
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    ディスプレイスタンド「iWA1」&「iWA1 フォークサポーター」のセット。
    用途Iwa1・・・対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク※1、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、タイヤ直径:20~29インチ、タイヤ幅:40mmまで、BB幅:51mm以上※2…。バイク形状により対応できない場合があります。iWA1 フォークサポーター・・・対応バイク:iWAに対応しているバイク、クイックリリース、スルーアクスル、耐荷重:iWA1フォークサポートを使用している状態で10kgまで※フロントフォークエンド幅が100mm以外ではご使用頂けません。iWA1 フォークサポーター商品サイズ:14cm×10cm×厚み1.4cm・材質:高強度樹脂。重量:180g。耐荷重:10kg ※ホイールを外した状態
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,198税込6,818
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ヒュンダイ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーヒュンダイ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 3/8インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッグ付)

    ミルウォーキーツール
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 71mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
    仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品バッグ長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.7(4.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)9.5(3/8インチ)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600商品タイプ本体のみ
  • スライドカウンター用アルミ取っ手 ハウステック

    スライドカウンター用アルミ取っ手

    ハウステック
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    適合スライドカウンター用材質アルミシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)891×41×21幅(mm)891
  • 指示計 ユーアイニクス

    指示計

    ユーアイニクス
    89,980税込98,978
    1台
    16日以内出荷
    パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
    仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
...