多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader

多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower多機能ペン型スキャナー WorldPenScan Ai Reader - PenPower

ペンでなぞるだけで紙の文字を簡単にデジタル化できる多機能スキャナーです。
OCR(文字認識)機能により、印刷されたテキストを瞬時にテキストデータへ変換し、パソコンやスマートフォンに取り込めます。
さらにAI翻訳機能を搭載しており、英語をはじめ多言語の文章をその場で翻訳できるため、語学学習やビジネス用途にも最適です。
読み上げ機能も備えているため、発音確認やリスニング学習にも活用可能。
コンパクトで持ち運びしやすく、書籍・資料・新聞などから必要な情報を効率よく抜き出せる点が大きな魅力です。
仕事や学習の効率化をサポートする便利な一台です。

質量(g)
70
本体寸法(mm)
151×31.5×145
接続方法
Wi-Fi接続
充電時間
2時間
液晶パネル
3.69インチタッチスクリーン
保証期間
1年間
オートパワーオフ
【待機中】設定した時間に自動で電源オフ
スピーカー
8Ω / 1W
動作時間
3時間
入力電源
5V/2A
バッテリー容量(mAh)
1200(充電式リチウムポリマー)
端子
USB Type-C
カードスロット
microSDカード対応 最大32GBまで ※同梱しておりません。別途ご用意ください。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84870156PP-AIWPSRD
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする