カテゴリ
- 電動工具(16)
- 作業工具(3)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「aiz32apilt」の検索結果

マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【金属用】
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
マルチツール(カットソー)ブレード PAIZ32APIT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷超硬+エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上 超硬刃だから難切断材もスムーズに切断できます。用途コーススレッド・ステンレス釘、木材、金属全般の切断作業に。質量(g)42刃長(mm)55本体寸法(mm)37×109×12刃幅(mm)321インチ当たり山数20母材炭素工具鋼入数1枚材質(刃先)超硬+エクストラコーティング
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥6,398税込¥7,0381セット(1枚)当日出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。用途コーススレッド・ステンレス釘、木材・金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼質量(g)24刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツール(カットソー)ブレード スターロックプラス
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
マルチツールブレードスターロック
BOSCH(ボッシュ)¥24,980~税込¥27,478~1セット(1枚)翌日出荷から3日以内出荷マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。用途木材、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)45切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚ほか当日出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先切タイプ。超薄鋼口金ソケット。ナットの締め付けができる。TPE製ソフトグリップ。ヘッド部で電線のしごき作業ができる。作業性抜群のヘッド。頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい。引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ。どちらからでも作業可能。ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる。パイプ等の狭い場所での締付けにも最適。用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適仕様●ナットサイズ:17mm●ボルトサイズ:W3/8(9.5mm)寸法(mm)104×30×295質量(g)420材質(柄部)TPE材質(頭)鉄
チャンネルソケットハンマー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷ナットの締め付けができる TPE製ソフトグリップ ヘッド部で電線のしごき作業ができる 超薄鋼口金ソケット 作業性抜群のヘッド ダクトチャンネルを壁面・天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる パイプ等の狭い場所での締付けにも最適用途ダクトチャンネルの壁面、天井への取付けに最適材質スチール、TPE(グリップ)ボルトW3/8(9.5mm)ボルトナット寸法17mmソケット長さ(mm)75(ダクトチャンネル挿入部)



スーパーバスケット SB-465S
リングスター(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷細々したものでも出し入れ時に迷わない、広い間口。 これまで余っていた、ちょっとしたスペースも活用できる浅型タイプ。 積重ねが可能な丈夫なバスケットです。 積み下ろしに便利なサイド取手付き。 選べる3色が分類・仕分けに便利! 工具の他にもアウトドアや家庭菜園、インテリア等、マルチに活躍! 取手を内側に倒せる特殊構造にてバスケット同士の積み重ねができます。用途工具、アウトドアや釣り、部屋でのお片付けやお子様のおもちゃ箱にもどうぞ。材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×385×185材質(フタ)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)RoHS指令(10物質対応)対応内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×295×175
マルチツールブレードスターロックマックス
BOSCH(ボッシュ)¥48,980税込¥53,8781セット(1枚)3日以内出荷マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。用途ステンレス製のビス・釘、金属全般の切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×120刃先超硬+エクストラコーティング
充電式マルチツール
マキタ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
マルチツール
マキタ(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
EX.コンパクトマルチツール
メテックス¥999税込¥1,0991個当日出荷災害時やアウトドア活動に役立つ9つのツール。セット内容栓抜き兼用マイナスドライバー、マイナスドライバー(中)、ペーパーナイフ(紙、ダンボール等)、ナイフ/ワイヤーカッター/プライヤー兼用ペンチ、のこぎり兼用定規(柔らかい木、ダンボール等)・爪やすり、マイナスドライバー(小)、プラスドライバー、缶切り材質本体/ステンレススチール、ポーチ/ナイロン質量(g)約130寸法(cm)10(収納時)、16(使用時)RoHS指令(10物質対応)対応