カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • バイク部品(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(17)
  • 制御機器(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 物流用品(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 防災用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aj-s」の検索結果

関連キーワード
372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • エアージェット用サイレンサー TRUSCO

    エアージェット用サイレンサー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
    トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
  • 滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ ノーブランド

    滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ

    ノーブランド
    389税込428
    1個
    当日出荷
    操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
  • 俺の除菌スタンド 和勝

    俺の除菌スタンド

    和勝
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    手を使わずに除菌ができる。 オールステンレス製。 足でポンプを踏むだけ!! お手持ちのボトルをセットするだけ!!
    用途アルコールスタンド材質オールステンレス
  • センサ周辺機器 センサ取付台 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ周辺機器 センサ取付台

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様センサ取付台曲げ半径(mm)R2
  • 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
  • 洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用 オーム電機

    洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります 小物収納ポケットつき 全自動・二槽式兼用
    材質ポリエステル適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付

    岡本工機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善)

    伸縮式作業台 Adjust-age

    YAMAZEN(山善)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
    用途工場内での保守点検に。ピッキング作業に天板寸法(mm)400×300高さ調節最大23cm最大使用質量(kg)150
  • CF-SV/LV共通専用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    CF-SV/LV共通専用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
  • ウレタンキャスター脚 ジョインテックス

    ウレタンキャスター脚

    ジョインテックス
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    当日出荷
    ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。
    仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PUブラック品番707-159質量(g)700タイプウレタンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×82梱包物最大寸法(mm)220×70×82入数5
  • H720用アジャスター 2個set 井上金庫販売

    H720用アジャスター 2個set

    井上金庫販売
    669税込736
    1台
    4日以内出荷
    高さ720mmのデスクに変更可能。
  • デッキスノコ用調整ネジセット TRUSCO

    デッキスノコ用調整ネジセット

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷
    デッキスノコ専用の調整ネジセットです。
    トラスコ品番416-3656ブルー質量(g)3
  • CF-33用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    CF-33用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    CF-33用のバッテリーパックです。
    仕様●製品タイプ:バッテリー●公称容量:2050mAh、定格容量:1990mAh/11.1 V●質量:約160g●同等品を本体に標準添付。●コード番号:MD10DXR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7757-36
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • 洗える 除湿シート YAMAZEN(山善)

    洗える 除湿シート

    YAMAZEN(山善)
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)
    用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒材質表地・裏地:ポリエステル100%
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • エアスライドテーブル MXQA SMC

    エアスライドテーブル MXQA

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
  • サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可 オーム電機

    サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2本)
    当日出荷
    隙間に入ってホコリがとれる。自由な角度に曲げられる。水洗い可能。2本入り
    材質ポリエステル、ポリプロピレン、スチール質量(g)約34(1本あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)30×250×30
  • 新型カルティオ(樹脂ストッパー付) TRUSCO

    新型カルティオ(樹脂ストッパー付)

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100
  • サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機

    サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ

    オーム電機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです。 自由な角度に曲げられます。 隙間に入ってホコリがとれます
    質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30素材ポリエステル、PP、鉄繰り返し・詰め替え対応
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • 俺の除菌スタンドボトルセット 和勝の保証

    俺の除菌スタンドボトルセット

    和勝の保証
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)
    用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル材質ステンレス本体質量(kg)7.3高さ調整範囲(mm)1050~1350繰り返し・詰め替え対応
  • バーディデスク用アジャスター TRUSCO

    バーディデスク用アジャスター

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1セット(4個)
    当日出荷
    棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    用途バーディデスク用アジャスターセットトラスコ品番350-1134材質スチール
  • ムキソケ アジャスター式14 22 38セット タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケ アジャスター式14 22 38セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
    用途CV・CVTケーブルの被覆がしトラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
  • 新型カルティオオプション TRUSCO

    新型カルティオオプション

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番710-5816適合機種MPK780シリーズ材質ポリカーボネート(PC)、ピン:アルミ合金透明
  • アジャストスクリュー ナベヤ

    アジャストスクリュー

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEAR

    ギガビットアンマネージスイッチングハブ

    NETGEAR
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
    材質メタル質量(kg)0.6ポート数8接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハーネス インストルメント (1AJS) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (1AJS)

    MAZDA(マツダ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
  • フェニックスワゴン用アジャスターセット TRUSCO

    フェニックスワゴン用アジャスターセット

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1セット(4本)
    当日出荷
    トラスコ品番494-0024セット内容アジャスタ―(4個)材質金具:スチール、樹脂:PA6ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
  • あじさいデコレーション HEADS(ヘッズ)

    あじさいデコレーション

    HEADS(ヘッズ)
    2,298税込2,528
    1パック(1個)
    5日以内出荷
    あじさいの造花です。プラスチック製の鉢とセットになった完成品なので、置くだけで簡単にディスプレイできます。
    用途店舗装飾・インテリアブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×280/鉢:直径110(85)×90素材ポリエステル、ワイヤー、PP、ポリエチレン
  • ARA構成部品 ジャッキセット ピカコーポレイション

    ARA構成部品 ジャッキセット

    ピカコーポレイション
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.8
  • クロス2(レイセーブ) L TANAX(タナックス)[バイク用品]

    クロス2(レイセーブ) L

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    新保安基準対応 純正よりもワイドに見える、R1000広角ワイドミラーを採用 衝撃緩和機構「ターナー」を採用 可動部を雨やホコリから守るステーブーツを採用。