カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(99)
- パソコン/周辺機器(62)
- バイク部品(25)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(14)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 切削工具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(99)
- NETGEAR(53)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- Jackery(ジャクリ)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- CKD(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- NTB(4)
- ajouter(4)
- オーム電機(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 三菱電機(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- 日本エレパーツ(3)
- ノーブランド(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「aj-s」の検索結果

マグネット式 プライバシー フィルター NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種NEC LAVIE Note PC-NS20AJ2S入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
エアージェット用サイレンサー
TRUSCO(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
滑り止め付き安対アジャスタ 標準タイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座)黒、(滑り止めシート)透明タイプ標準タイプ耐荷重(kg)(垂直)50
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
小型アジャスタ 滑り止め付
ラクテム(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から5日以内出荷台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
滑り止め付き安対アジャスタ スイッチタイプ
ノーブランド¥389~税込¥428~1個当日出荷操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン色(座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明タイプスイッチタイプ
俺の除菌スタンド
和勝¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷手を使わずに除菌ができる。 オールステンレス製。 足でポンプを踏むだけ!! お手持ちのボトルをセットするだけ!!用途アルコールスタンド材質オールステンレス
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付
岡本工機¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
洗濯機カバー 全自動/二槽式兼用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります 小物収納ポケットつき 全自動・二槽式兼用材質ポリエステル適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ウレタンキャスター脚
ジョインテックス¥1,698税込¥1,8681セット(5個)当日出荷ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、ウレタンキャスター(1脚分5個入)。 双輪キャスター表面にウレタン樹脂を巻付けたソフトタイプで傷を防ぎます。 Pタイルやフローリングなど、傷が付きやすい硬い床面での使用に適しています。色ブラック仕様お客様組立品(所要時間目安:1人10分)適合【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)材質ナイロン、PU品番707-159質量(g)700タイプウレタンキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×70×82梱包物最大寸法(mm)220×70×82入数5
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
洗える 除湿シート
YAMAZEN(山善)¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷から5日以内出荷洗って何度も使える、敷くだけ簡単な布団の湿気対策アイテム。シングル、セミダブル、ダブル、キング、セミシングルショート、5つのサイズで、布団やマットレス用サイズ(寝具より一回り小さくなります)。シリカゲル&珪藻土素材で布団の下にこもる湿気を吸収。寝汗や体温などで湿気を帯びやすい寝具と一緒に敷くだけで、快適おやすみ環境をサポート。洗濯機で洗濯可能(※要ネット使用)。汗臭や加齢臭などを吸着してくれる、消臭効果(対象物質: アンモニア、酢酸、イソ吉酸、ノネナール)。布団下のカビ対策にも便利(※ただし布団を敷きっぱなしはお避け下さい)。布団と一緒に畳んで収納すると、気になる布団や押し入れのニオイ対策。天日干しや布団乾燥機で乾燥させれば何度でも繰り返し使えるエコ仕様。干すタイミングがわかる、湿気お知らせセンサー付き(※センサーの色が白または薄いピンクに変化したら天日干しをして下さい。)用途ふとん下の除湿に。 除湿シート 吸湿シート 湿気取りシート 除湿マット 吸湿マット 調湿マット 湿気取りマット 除湿 調湿 吸湿 湿気 アンモニア消臭 消臭 通気 梅雨 ジメジメ 夏 熱さ 熱い 熱気 収納 クローゼット 押入れ 布団 ふとん 敷き布団 ベッド成分中材:シリカゲルB型/珪藻土粒材質表地・裏地:ポリエステル100%
小型アジャスタ フェルト付
ラクテム¥229~税込¥252~1個5日以内出荷台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490色(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目
サーキュレーターブラシ 2本入り 曲げて使える 隙間掃除 水洗い可
オーム電機¥589税込¥6481セット(2本)当日出荷隙間に入ってホコリがとれる。自由な角度に曲げられる。水洗い可能。2本入り材質ポリエステル、ポリプロピレン、スチール質量(g)約34(1本あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)30×250×30
新型カルティオ(樹脂ストッパー付)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷その他【取替キャスター(自在)】TYSFHG-100SEL付属品樹脂ストッパー付(MPK-780-AJS)金属ピン(アルミ合金)仕様材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂長さ(mm)780幅(mm)490高さ(mm)162キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100
サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷サーキュレーターや扇風機用のお掃除ブラシです。 自由な角度に曲げられます。 隙間に入ってホコリがとれます質量(g)34寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×250×30素材ポリエステル、PP、鉄繰り返し・詰め替え対応
Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
俺の除菌スタンドボトルセット
和勝の保証¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷足踏みポンプ+シリンダー駆動による電源不要の静音設計。オールステンレス材質。本体の重量7.3KG、軽量、コンパクト。簡単に移動設置。市販のアルコールボトル(上部プッシュ式)適用(一部除く)用途ご家庭・職場・学校・デパート・スーパー・コンビニ・レストラン・ホテル・イベント会場・競技場など幅広い場所での設置付属品消毒・洗浄用アルコール約70%4L、500mLボトル材質ステンレス本体質量(kg)7.3高さ調整範囲(mm)1050~1350繰り返し・詰め替え対応
バーディデスク用アジャスター
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途バーディデスク用アジャスターセットトラスコ品番350-1134材質スチール
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がし適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38トラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
フェニックスワゴン用アジャスターセット
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681セット(4本)当日出荷トラスコ品番494-0024セット内容アジャスタ―(4個)材質金具:スチール、樹脂:PA6ねじピッチ(mm)2ねじM16軸長(mm)40
あじさいデコレーション
HEADS(ヘッズ)¥2,298税込¥2,5281パック(1個)5日以内出荷あじさいの造花です。プラスチック製の鉢とセットになった完成品なので、置くだけで簡単にディスプレイできます。用途店舗装飾・インテリア色ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×280/鉢:直径110(85)×90素材ポリエステル、ワイヤー、PP、ポリエチレン![クロス2(レイセーブ) L TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
クロス2(レイセーブ) L
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷新保安基準対応 純正よりもワイドに見える、R1000広角ワイドミラーを採用 衝撃緩和機構「ターナー」を採用 可動部を雨やホコリから守るステーブーツを採用。
10.8V コードレスボードカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷から9日以内出荷「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属モーター直流モーター
GS348 ギガビット48ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷1000BASE-Tポートを48つ持つLayer2 LANスイッチ。LANケーブルを挿すだけで、設定不要ですぐに使えるプラグアンドプレイ仕様のアンマネージスイッチ。わずか1Uのラックスペースに安価に48ポートを収容できる。冷却用のファンなしで自身を冷却できる金属筐体を採用した静音設計で、オフィスエリアの設置にも適している。使用しないポートの消費電力を抑える、またLANケーブルの長さを検出して消費電力を最適化する省エネ機能搭載。802.3az(EEE、Energy Efficient Ethernet)対応。製品保証3年・有償延長最大5年