カテゴリ

  • 清掃用品(46)
  • 空調・電設資材(33)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 制御機器(29)
  • バイク部品(21)
  • オフィス家具(13)
  • 自動車純正部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「ajp」の検索結果

248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
AJP-1600用 ガンAssy 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ガンAssy京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
適合AJP-1600
高圧ホースASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズ高圧ホースASSY AJP-1210/1310用京セラインダストリアルツールズ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホーストラスコ品番423-3611
ハーネス インストルメント (1AJP) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AJP)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズAJP-1700V用高圧ホース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
長さ(m)10適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJPシリーズいけうち
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
標準操作圧力(MPa)0.2
ハーネス フロント (1AJP) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AJP)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
【レンタル】高圧洗浄機 AJP-1620A RYOBI(リョービ)【レンタル】高圧洗浄機 AJP-1620ARYOBI(リョービ)
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。
AJP-1600用バリアブルノズルランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用バリアブルノズルランス京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合本体AJP-1600
充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズ いけうち充円錐ノズル(目詰まり対策) AJP-PPSシリーズいけうち(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズル。
材質PPS標準操作圧力(MPa)0.2
AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m) 京セラインダストリアルツールズAJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5
AJP-1600用高圧ホース (8m) 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用高圧ホース (8m)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ホース長さ(m)8適合AJP-1600
テ-プ,カバ-サイド,ライト  68275-28K30-AJP スズキテ-プ,カバ-サイド,ライト 68275-28K30-AJPスズキ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:68275-28K30-AJP
ガンASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズガンASSY AJP-1210/1310用京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属ガンASSYトラスコ品番423-3620
テープセット フューエルタンク 68110-15H50-AJP スズキテープセット フューエルタンク 68110-15H50-AJPスズキ
3,490税込3,839
1個
5日以内出荷
テープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-AJP スズキテープセット ボデーカウリングロア 68270-15H50-AJPスズキ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
テープ ボックスシートテール 68165-15H00-AJP スズキテープ ボックスシートテール 68165-15H00-AJPスズキ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 アンダーボディスプレーランス京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551
書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズ あかしや書初め用筆 人造毛書写楽 5本入 AJPシリーズあかしや
9,998税込10,998
1式(5本)
8日以内出荷
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ、この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。
仕様●書初め用筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:大筆規格7号(約22mm)●中鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(画仙紙作品・半紙1文字)●JANコード(1本):4963095211187アズワン品番67-8771-44
ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2LT-fal(ティファール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVKLLFAテープ シリコーン自己融着テープKVK(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8LT-fal(ティファール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類アダプタ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備した持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。ノズル類やホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。質量:5.2Kgで移動も手軽なコンパクトボディです。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄最大吐出水量(L/min)7.7ホース長さ(m)5仕様高圧ホース5m付属品高圧ホース(5m)×1・バリアブルノズルランス×1・吸水コネクタ×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナピン×1質量(kg)5.2周波数(Hz)50/60電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411コード長さ(m)2.5電源コード(m)2.5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)8給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下使用水温(℃)40以下(許容)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)180×374×411取扱説明書(1.25MB)
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(21件のレビュー)
1台
取扱い終了
ホース取付口から床面への水垂れを防ぐ水受けトレイが標準付属された持ち運びやすく手軽に使える高圧洗浄機です。床面への水垂れを防ぐ水受けトレイ付きで室内を通っても安心です。手軽に移動ができるコンパクトボディです。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できるので収納スペースを取りません。噴射する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標準装備しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース5m付属品高圧ホース(5m)×1・バリアブルノズルランス×1・吸水コネクタ×1・ワンタッチジョイント×1・ノズルクリーナピン×1・給水ホース(3m)×1・ホースバンド×1質量(kg)6.2電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×387×404コード長さ(m)2.5電源コード(m)2.5ホース長さ(m)5絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)9給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下使用水温(℃)40以下(許容)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404取扱説明書(1.27MB)最大吐出水量(L/min)8
UNO1Wラベラー SATO(サトー)UNO1WラベラーSATO(サトー)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。 大きく見やすい印字を実現。 広いラベルルート、ラベルセットも簡単。 インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。 スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色使用可能ラベル縦12×横26mm質量(g)280
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いているので持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース8m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース8m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)6電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)8高圧ホース(m)8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)298×367×787取扱説明書(5MB)最大吐出水量(L/min)7.5
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース6m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)6高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413取扱説明書(5.25MB)最大吐出水量(L/min)8
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。大型車輪で段差の移動が軽快にできます。洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース10m付属品高圧ホース(10m)×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・洗剤噴射ノズル×1・吸水コネクター1・ワンタッチジョイント×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・給水ホース(3m)×1質量(kg)8.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)コード長さ(m)5消費電力1450W電源コード(m)5ホース長さ(m)10高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)取扱説明書(1.4MB)最大吐出水量(L/min)6.7
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)クイックアダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。
用途測定用種類アダプタインピーダンス(Ω)50仕様測定用クイックアダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃定格電圧(V)AC500結合方式プラグ側:ワンタッチ、ジャック側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1000V
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース6m・延長高圧ホース8m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・延長高圧ホース(8m)×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413コード長さ(m)5消費電力1350W電源コード(m)5ホース長さ(m)6高圧ホース(m)6、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413取扱説明書(5.25MB)最大吐出水量(L/min)8
ジャスティン ロック コントロール 1.2L T-fal(ティファール)ジャスティン ロック コントロール 1.2LT-fal(ティファール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
用途電気ケトルアイボリー質量(g)1380周波数(Hz)50/60容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能保証期間1年温度ヒューズ192温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
アルミニウム製 ケーブルラック 直線接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 直線接続金具カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
本体の直線接続に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 水平自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 水平自在接続金具カナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
任意の水平角を取る場合に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 上下自在接続金具カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
L120備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック フィッチング接続金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック フィッチング接続金具カナフジ電工
4,898税込5,388
1組
翌日出荷
何種類かの分岐をこの金具で接続します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 固定金具カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。