カテゴリ

  • 清掃用品(19)

「ajp-1700v」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズAJP-1700V用高圧ホース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
長さ(m)10適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。大型車輪で段差の移動が軽快にできます。洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース10m付属品高圧ホース(10m)×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・洗剤噴射ノズル×1・吸水コネクター1・ワンタッチジョイント×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・給水ホース(3m)×1質量(kg)8.3電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)コード長さ(m)5消費電力1450W電源コード(m)5ホース長さ(m)10高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)取扱説明書(1.4MB)最大吐出水量(L/min)6.7
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース10m付属品高圧ホース(10m)×1・給水ホース(3m)×1・洗剤噴射ノズル×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・自吸フィルター×1・エア抜きホース(3m)×1・自吸ホース(ストレーナー付)×1質量(kg)8.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)コード長さ(m)5消費電力1450W電源コード(m)5ホース長さ(m)10高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)吸上高さ(m)1取扱説明書(1.54MB)最大吐出水量(L/min)6.7
パイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用 京セラインダストリアルツールズパイプクリーニングキット プロ仕様スズランノズル付 高圧洗浄機用京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1本
当日出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番819-0884ホース長さ(m)15
パイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付 京セラインダストリアルツールズパイプクリーニングキット 10mプロ仕様スズランノズル付京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1本
当日出荷
用途対応機種:AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQトラスコ品番835-9146
ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズワンタッチジョイント京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
高圧延長ホース(ソフトタイプ) 京セラインダストリアルツールズ高圧延長ホース(ソフトタイプ)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
長さ(m)8適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
フレキシブルランス 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ねじれ防止ジョイント 京セラインダストリアルツールズねじれ防止ジョイント京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
トラスコ品番442-9788適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
回転ブラシ 京セラインダストリアルツールズ回転ブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ種別回転ブラシ適合機種AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQトラスコ品番379-8721
延長パイプ 京セラインダストリアルツールズ延長パイプ京セラインダストリアルツールズ
6,598税込7,258
1個
当日出荷
トラスコ品番379-8704適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
ターボガード 京セラインダストリアルツールズターボガード京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番442-9796適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
高圧フロアクリーナ 京セラインダストリアルツールズ高圧フロアクリーナ京セラインダストリアルツールズ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
トラスコ品番442-9770適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
洗浄ブラシ 京セラインダストリアルツールズ洗浄ブラシ京セラインダストリアルツールズ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
延長高圧ホース 京セラインダストリアルツールズ延長高圧ホース京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1個
当日出荷
トラスコ品番819-0882適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
パイプクリーニングキット 京セラインダストリアルツールズパイプクリーニングキット京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ホース長さ(m)15トラスコ品番819-0883適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
AJP-1600用 アンダーボディスプレーランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 アンダーボディスプレーランス京セラインダストリアルツールズ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-1600トラスコ品番379-8551