カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 制御機器(1)

「ak-112」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)213質量(g)365トラスコ品番356-7800幅(mm)66色(柄)青RoHS指令(10物質対応)対応
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ツバなし固定ブッシュ(並級) ケーエム精密

    ツバなし固定ブッシュ(並級)

    ケーエム精密
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 関孫六 金寿ステン 菜切 165mm 貝印

    関孫六 金寿ステン 菜切 165mm

    貝印
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    湿式平前刃付け: 非常に細かい砥石で刃付けを行うことが可能で、繊細な 切れ味を実現。熱による硬度ドロップも回避できるので、高硬度を維持しながら刃付けを行うことが可能です。ステンレス単層材: サビにくくメンテナンスがしやすい。手にフィットする八角形状の積層強化木柄。刃体は樹脂との同時成型により、刃と口金部の境目に隙間がなく衛生的。独自の接合方法でより高い耐久性を実現させました。
    材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼・口金/ナイロン・柄/積層強化木寸法(mm)49×305×20刃渡り(mm)165
  • 120mm/ R3  逆作用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    120mm/ R3 逆作用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,150税込¥2,365
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA595AK-112
  • 関孫六 金寿 ステンレス 刺身 左用 210mm 貝印

    関孫六 金寿 ステンレス 刺身 左用 210mm

    貝印
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    格別な切れ味と耐久性を備えた逸品 【湿式平前刃付けで格別な切れ味】。非常に細かい砥石で繊細な刃付けが可能。砥石に水をかけながら行うため摩擦熱による硬度ドロップを回避できます。【切れ味長持ち】。耐摩耗性に優れた鋼材を使用することで、爽快な鋭い切れ味を長く体感していただけます。【堅牢なシャフト構造】。刃体をネジでとめているため、ゆるみや抜けに強い仕様。鋼材:サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層鋼の刃体です。食洗器:食器洗い乾燥機はご使用できません。利き手:左利き専用です。研ぎ直し:角砥石や片刃専用の簡易研ぎ器で研ぎ直すことができます。
    材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼 (刃付け形状/片刃付け)口金:ナイロン柄:積層強化木サイズ(mm)345×33×20
  • キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1丁
    当日出荷
  • Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵 テラユナイテッド

    Terra-Berry ヘッドホンアンプ内蔵

    テラユナイテッド
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    4日以内出荷
    シングルボードコンピュータ「Raspberry Pi3 Model B」、DAコンバータ「Terra-Berry DAC2+」およびヘッドホンアンプ「Terra-Berry HPA」を組み込んでアルミケースに収納した「ネットワークプレーヤ」の完成品です。スマホやタブレットで操作が行えます。
    仕様高性能DAC/AK4490(AsahiKASEI)搭載:・PCM32bit768kHz・2.8MHz,5.6MHz,11.2MHzDSD入力対応・強ジッタ耐力・低歪差動出力・THD+N:-112dB・DR,S/N:120dB、高性能SRC(SampleRateConverter/AsahiKASEI)搭載、I2S信号はSRCで高精度低ジッタークロックに変換、4つの出力モードPCM→PCM/DSD→DSD/PCM→DSD/DSD→PCMに対応、PCM/DSDは各サンプリング周波数で最高周波数にアップサンプリング、-PCM:44.1KHz,88.2KHz,176.4KHz,352.8KHz→705.6KHz、-PCM:32KHz,48KHz,96KHz,192KHz,384KHz→768KHz、-DSD:DSD2.8MHz,DSD5.6MHz→DSD11.2MHz、(※CD信号もハードウェアで高音質にアップサンプリング)セット内容Terra-BerryHPA組立完成品×1台、ACアダプタDC12V2A×1台、microSDカード(volumio)本機に挿入済み×1枚、取扱説明書×1冊設計高音質:アナログ部は高音質オペアンプを±2電源で駆動し、高音質コンデンサを採用、バランス出力、アンバランス出力装備、4層基板を採用し専用GND層を使うことにより超低ノイズ設計、Raspberry Piへの電源はDAC電源と完全に分離して供給しノイズの侵入を防止 ※microUSBからRaspberry Pi へ電源を供給する必要はありません