カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- スチームトラップ(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 50(1)
接続方式
- フランジ形(1)
使用流体
蒸気(1)
呼び径(B)
- 2
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
材質
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- ベン(1)
ベン
「ak-1h」の検索結果

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)
ベン¥209,800税込¥230,7801個当日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5