カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ak-2h」の検索結果

スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
スチームトラップ
ベン¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から3日以内出荷仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵材質(本体)FC形式バケット式流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS材質(バケット)SUS適合圧力範囲(MPa)0.02~0.7
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII 両面セット ( ★2枚組 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII 両面セット (★2枚組)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII 両面セット(★2枚組) / アイリバー 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII 両面セット(★2枚組)/ アイリバー取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から114日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
溝付超短六角レンチビット
ANEX(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷狭いスペースでのネジ回しに便利です。 ビットの取り外し簡単溝付きビットです。用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに材質クロム/モリブデン/バナジウム鋼タイプ超短六角レンチ先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ
第一機材¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。 角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。 開閉操作時に専用工具は不要です。 いたずら防止用のストッパーが付いております。 排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。用途バルコニー用寸法75仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B
ParkerTAIYO¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA32B
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B
ParkerTAIYO¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B
ParkerTAIYO¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B
ParkerTAIYO¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B
ParkerTAIYO¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B
ParkerTAIYO¥89,980~税込¥98,978~1個9日以内出荷取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B
ParkerTAIYO¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B
ParkerTAIYO¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B
ParkerTAIYO¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B
ParkerTAIYO¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD63B
ParkerTAIYO¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B
ParkerTAIYO¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B
ParkerTAIYO¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB100B
ParkerTAIYO¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB80B
ParkerTAIYO¥72,980~税込¥80,278~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B
ParkerTAIYO¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC63B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム