カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
- 油圧機器・油圧ホース(62)
- メカニカル部品(29)
- 自動車純正部品(13)
- 厨房用品(10)
- 制御機器(9)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 卓上消耗品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 安全標識(4)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(169)
- ParkerTAIYO(75)
- コガネイ(30)
- ナブテスコサービス(28)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(10)
- エスコ(8)
- リスパック(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- トヨタ(5)
- 工進(4)
- タンガロイ(4)
- DEEPCOOL(4)
- 日本精器(3)
- 富士電機(3)
- ワルター(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- アズワン(2)
- ANEX(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ak-40」の検索結果

磁器タイル・瓦用ドリル
ハウスビーエム(13件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷から7日以内出荷回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ
工進(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から3日以内出荷夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦
東洋防災¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から4日以内出荷「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。寸法(mm)600×300文字内容危険物自家用給油取扱所
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ
ROCKY¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-40Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。適合NV200バネット 年式:H11/5~ 型式:VM20,VNM20 タイプ:標準ルーフ、デリカバン 年式:H23/10~R1/9 型式:BVM20 タイプ:標準ルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)450長さ外寸(mm)1426
ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
各命札 ストラップ
金井産業¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 横
東洋防災¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)横型です。寸法(mm)300×600文字内容危険物自家用給油取扱所
ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット
CUSTOR(クストー)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
散水栓 らくらくバルブ45°
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
綿帆布(難燃)
エスコ¥45,100税込¥49,6101本(1本)翌日出荷ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。材質タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100%幅(mm)1450厚さ(mm)0.45色OD糸の太さ11号
丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付
ラクテム¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から6日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
空冷CPUクーラー AK400
DEEPCOOL¥4,298税込¥4,7281台7日以内出荷LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応![[ステンレス製]パテべらセット(中硬) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989704-260728-06.jpg)
[ステンレス製]パテべらセット(中硬)
エスコ¥3,750税込¥4,1251個翌日出荷3本組セット。フィット感のあるソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。ハンマーヘッド付。工具袋付。仕様【腰の強さ】中硬エスコ品番EA579AK-400全長(mm)218刃幅(mm)50・75・100刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
寿司容器 万角22-15B きりり青 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
寿司容器 万角22-15B ことほぎピンク リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
寿司容器 万角22-15B らいらく金 リスパック
リスパック¥1,698税込¥1,8681袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)6.1
寿司容器 万角22-15B てんろう赤 リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
寿司容器 万角22-15B はなの茶 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
寿司容器 万角22-15B みぎわ緑 リスパック
リスパック¥1,798税込¥1,9781袋(50点)5日以内出荷お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)色ブラック質量(g)427適合板厚(mm)0.5~3.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵TAK40タキゲンコード03649
































![[ステンレス製]パテべらセット(中硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989704-260728-06.jpg)