カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • メカニカル部品(29)
  • 自動車純正部品(13)
  • 厨房用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak-40」の検索結果

関連キーワード
412件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ

    ケーエム精密(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 磁器タイル・瓦用ドリル ハウスビーエム

    磁器タイル・瓦用ドリル

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。 きれいな円径の穴あけができます。 特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。 タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。 従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
    用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレートタイプAKタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • Amacho 数字刻印セット 尼崎彫刻工業

    Amacho 数字刻印セット

    尼崎彫刻工業(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1組(10本)
    当日出荷
    セット内容0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース材質炭素鋼(先端のみ焼き入れ)文字種別数字
  • 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進

    浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
  • 表示杭 マイゾックス

    表示杭

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1セット(500本)
    当日出荷から3日以内出荷
    杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
    用途測量全般
  • 危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦 東洋防災

    危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 縦

    東洋防災
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)縦型です。
    寸法(mm)600×300文字内容危険物自家用給油取扱所
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-40Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
    適合NV200バネット 年式:H11/5~ 型式:VM20,VNM20 タイプ:標準ルーフ、デリカバン 年式:H23/10~R1/9 型式:BVM20 タイプ:標準ルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)450長さ外寸(mm)1426
  • つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ ケーエム精密

    つばなし固定ブッシュ精密級SAKタイプ

    ケーエム精密(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
    仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(機械打・六角型)

    コマドリル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    数多く施工を行うプロ用打ち込み専用ホルダー 適合ドリル:ハンマードリル用
  • チェックバルブ インラインタイプ SMC

    チェックバルブ インラインタイプ

    SMC(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
  • ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
    仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    パッドアイ丸カン ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS304材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様グリップ取付穴なし、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • 各命札 ストラップ 金井産業

    各命札 ストラップ

    金井産業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    オリジナルデザインのステンレス製各命札です。身に着ける、持ち物につける等の使い方ができます。
    用途キーホルダーやストラップに。サイズ(mm)本体:縦38×縦115(ストラップ含む)×幅18×奥1.0
  • 危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 横 東洋防災

    危険物自家用給油取扱所 危険物標識(消防法規格品) 横

    東洋防災
    2,898税込3,188
    1枚
    4日以内出荷
    「危険物自家用給油取扱所」危険物標識(消防法規格品)横型です。
    寸法(mm)300×600文字内容危険物自家用給油取扱所
  • ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット CUSTOR(クストー)

    ブレーキキャリパーピストンツール&アダプターキット

    CUSTOR(クストー)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ブレーキパットの調整・交換時にブレーキキャリパーピストンを緩めたり、締め込むツールです。コレット形状のアダプターは、ピン幅を細かく調整でき、多様な車種の穴付きキャリパーに対応します!
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 0.2x120mm/ 7   精密用ピンセット(ステンレス製) エスコ

    0.2x120mm/ 7 精密用ピンセット(ステンレス製)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595AK-40
  • 散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所

    散水栓 らくらくバルブ45°

    岩崎製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
    材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
  • 綿帆布(難燃) エスコ

    綿帆布(難燃)

    エスコ
    9,890税込10,879
    1本(1本)
    翌日出荷
    ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。
    材質タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100%幅(mm)1450厚さ(mm)0.45OD糸の太さ11号
  • 丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付 ラクテム

    丸カンプレート ステンレス 皿木ねじ付

    ラクテム
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本品は浅野金属工業製です。 皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として材質SUS316材質(ねじ部)SUS304相当取付穴(ねじ)十字穴
  • HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAK アルミローレットハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類ローレット
  • SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪 ギガ・セレクション

    SMWーAUTOBLOK用 WAK 生爪

    ギガ・セレクション
    12,980税込14,278
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状A:山取無
  • 空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL

    空冷CPUクーラー AK400

    DEEPCOOL
    4,298税込4,728
    1台
    7日以内出荷
    LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
    寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • [ステンレス製]パテべらセット(中硬) エスコ

    [ステンレス製]パテべらセット(中硬)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    翌日出荷
    3本組セット。フィット感のあるソフトグリップハンドル。ステンレス製の刃は耐久性に優れています。ハンマーヘッド付。工具袋付。
    仕様【腰の強さ】中硬エスコ品番EA579AK-400全長(mm)218刃幅(mm)50・75・100刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス
  • (PYAK-)メイン サイレンサー MAZDA(マツダ)

    (PYAK-)メイン サイレンサー

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • ソケット(ホールド機能付) エスコ

    ソケット(ホールド機能付)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
  • 寿司容器 万角22-15B きりり青 リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B きりり青 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
  • 寿司容器 万角22-15B ことほぎピンク リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B ことほぎピンク リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
  • 寿司容器 万角22-15B らいらく金 リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B らいらく金 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)6.1
  • 寿司容器 万角22-15B てんろう赤 リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B てんろう赤 リスパック

    リスパック
    1,898税込2,088
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
  • 寿司容器 万角22-15B はなの茶 リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B はなの茶 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
  • 寿司容器 万角22-15B みぎわ緑 リスパック リスパック

    寿司容器 万角22-15B みぎわ緑 リスパック

    リスパック
    1,798税込1,978
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
    材質PSP寸法(mm)220×150×21質量(g)5.5
  • 綿帆布 エスコ

    綿帆布

    エスコ
    6,270税込6,897
    1本ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    染樹脂、パラフィン防水加工。幌、シート、袋物、保持袋等に最適。
    材質綿100%幅(mm)920
  • 薄型平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    薄型平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,835税込5,319
    1個
    4日以内出荷
    プッシュスライド式ピンタンブラーTAK40の採用により、錠前部分がコンパクトに収まり、パネル面の内外ともにスペースが有効に利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
    用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・キー2本・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)ブラック質量(g)427適合板厚(mm)0.5~3.2表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装TAK40タキゲンコード03649
  • (82141)インストルメントパネル ワイヤ ダイハツ

    (82141)インストルメントパネル ワイヤ

    ダイハツ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷