カテゴリ
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
「ak-6000」の検索結果

刈払機
京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥799税込¥8791組(2個)当日出荷電動工具用の交換用カーボンブラシです(2個入)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給適合機種AK-6000・AKS-6000・CS-3010S・CS-3610S・CS-362FS・CS-402FS・BE-3210・ABE3210・PD-196VR・PD-1301VR・PMT-1361・ACS362FS・ACS402FS・PD-200VR・PD-1970VR・CS-3610SC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×38×6質量(g/個)2.2入数2
ナイロンコード(スパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥739~税込¥813~1巻3日以内出荷から4日以内出荷スパイラ形状だから静音!用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
ナイロンコード(ガラススパイラル)
京セラインダストリアルツールズ¥2,698税込¥2,9681巻3日以内出荷鋭い切れ味、静音のダブルの効果用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300太さ(mm)2.3
竹刈チップソー
京セラインダストリアルツールズ¥3,198税込¥3,5181枚3日以内出荷3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4